Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MAXIMAL de cas en plein air, IP67 évalué, vise à atteindre la plus haute qualité afin de garantir d’excellentes performances et résistant aux impacts, ainsi que protection contre les agents atmosphériques tels l’eau et la poussière. Cela les rend particulièrement adapter en situation où déplacer les objets fragiles et précieux exige une garantie absolue de résistants, de protection et protection imperméable à l’eau. Le polypropylène unique MAX composé qui est le résultat d’une recherche permanente sur la résistance, garantit un excellent équilibre entre rigidité et résistant aux chocs. Les applications photographie, marine, plongée sous-marine, chasse, softair, corps spécial, militaire, le-it vous incluent l’industrie et fabrication.
Poids &Dimensions
- Hauteur intérieure 6-1/4 po (15,88 cm)
- Profondeur du couvercle intérieur 1-25/32 po (4,52 cm)
- Longueur intérieure 16-25/32 po (42,62 cm)
- Capacité de poids 44 lbs (20 kg)
- Poids 6,7 lbs (3,05 kg)
- Largeur intérieure 11-13/32 po (28,97 cm)
- Profondeur de base 4-1/2 po (11,43 cm)
- Largeur 14-13/32 po (36,59 cm)
- Longueur 18-9/32 po (46,43 cm)
- Hauteur 6-15/16 po (17,62 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -22° F à 194° F
- Imperméable Oui
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée Soft Grip
- Type de taille de fichier Médium
- Type Cas imperméable à l’eau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Style Étui avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Étanche Oui
- Type de moule Moulés par injection
- Capacité 0,6936 pi³ (0,02 pi³.m)
- Type de verrou Double par le biais de verrous avec cadenas Slots
- Unités rack 1
- Marque Plastica Panaro
- Étanche à l’air Y
- Série MAXIMAL de cas
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant MAX430S
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP67
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plastica Panaro MAX430S imperméable à l’eau protection affaire w/cubes en mousse - 18-9/32" L x 14-13/32" W x 6-15/16 "H
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires