Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plastica Panaro MAX505S imperméable à l’eau protection affaire w/cubes en mousse - 21-27/32 po de longueur x 16-27/32 po de largeur x 8-5/16 po de hauteur

Plastica Panaro MAX505S imperméable à l’eau protection affaire w/cubes en mousse - 21-27/32" L x 16-27/32" W x 8-5/16 "H

Article nº : WBB2220269

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 189,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plastica Panaro MAX002S imperméable à l’eau boîte de protection w/cubes mousse - 9-1/16 po de longueur x 6-7/8 po de largeur x 2-3/32 po de hauteur

Plastica Panaro MAX002S imperméable à l’eau boîte de protection w/cube mousse - 9-1/16" L x 6-7/8" W x 2-3/32 "H

Plastica Panaro MAX001S imperméable à l’eau boîte de protection w/cubes mousse - 6-7/8 po de longueur x 4-17/32 po de largeur x 1-27/32 po de hauteur

Plastica Panaro MAX001S imperméable à l’eau boîte de protection w/cube mousse - 6-7/8" L x 4-17/32" W x 1-27/32 "H

Plastica Panaro MAX540H245STR à roues mousse imperméable cas w/cube 23/25-32" L x 18-5/8" W x 11-1/8 "H

Plastica Panaro MAX540H245STR à roues mousse imperméable cas w/cube 23/25-32" L x 18-5/8" W x 11-1/8 "H

Plastica Panaro MAX1100S à roues imperméable cas w/cubes mousse - 46-11/32 po de longueur x 17-23/32 po de largeur x 6-7/32 po de hauteur

Plastica Panaro MAX1100S à roues imperméable cas w/cube mousse - 46-11/32" L x 17-23/32" W x 6-7/32 "H

Plastica Panaro MAX620H250STR à roues mousse imperméable cas w/cube 27/1-16" L x 20-25/32" W x 11-1/4 "H

Plastica Panaro MAX620H250STR à roues mousse imperméable cas w/cube 27/1-16" L x 20-25/32" W x 11-1/4 "H

Pélican 1600 PeliCases étanches avec de la mousse 24/3 "x 8-19/3" x 8-8/13-16", noir

Pélican 1600 PeliCases étanches avec de la mousse 24/3 "x 8-19/3" x 8-8/13-16", noir

Pélican 1560 étanches PeliCases sur roues avec mousse 22-1/16 "x 17-15/16" x 10-7/16", noir

Pélican 1560 étanches PeliCases sur roues avec mousse 22-1/16 "x 17-15/16" x 10-7/16", noir

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

MAXIMAL de cas en plein air, IP67 évalué, vise à atteindre la plus haute qualité afin de garantir d’excellentes performances et résistant aux impacts, ainsi que protection contre les agents atmosphériques tels l’eau et la poussière. Cela les rend particulièrement adapter en situation où déplacer les objets fragiles et précieux exige une garantie absolue de résistants, de protection et protection imperméable à l’eau. Le polypropylène unique MAX composé qui est le résultat d’une recherche permanente sur la résistance, garantit un excellent équilibre entre rigidité et résistant aux chocs. Les applications photographie, marine, plongée sous-marine, chasse, softair, corps spécial, militaire, le-it vous incluent l’industrie et fabrication.

Poids &Dimensions

  • Hauteur intérieure 7-5/8 po (19,37 cm)
  • Profondeur du couvercle intérieur 2-9/32 po (5,79 cm)
  • Longueur intérieure 19-11/16 po (50,01 cm)
  • Capacité de poids 55 lbs (25 kg)
  • Poids 9,65 lbs (4,39 kg)
  • Largeur intérieure 13-25/32 po (35 cm)
  • Profondeur de base 5-3/8 po (13,65 cm)
  • Largeur 16-27/32 po (42,78 cm)
  • Longueur 21-27/32 po (55,48 cm)
  • Hauteur 8-5/16 po (21,11 cm)

Détails du produit

  • Tolérance à la température -22° F à 194° F
  • Imperméable Oui
  • Assemblage requis Non
  • Type de handle Poignée Soft Grip
  • Type de taille de fichier Médium
  • Type Cas imperméable à l’eau
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polypropylène
  • Style Étui avec mousse
  • Résistante à l’écrasement Oui
  • Étanche Oui
  • Type de moule Moulés par injection
  • Capacité 1198 ft³ (33,92 cu. m)
  • Type de verrou Double par le biais de verrous avec cadenas Slots
  • Unités rack 1
  • Marque Plastica Panaro
  • Étanche à l’air Y
  • Série MAXIMAL de cas
  • Étanche à la poussière Oui
  • Numéro de référence du fabricant MAX505S
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans

Conformité et certifications

  • Certifications IP67
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plastica Panaro MAX505S imperméable à l’eau protection affaire w/cubes en mousse - 21-27/32 po de longueur x 16-27/32 po de largeur x 8-5/16 po de hauteur

Plastica Panaro MAX505S imperméable à l’eau protection affaire w/cubes en mousse - 21-27/32" L x 16-27/32" W x 8-5/16 "H

Article nº : WBB2220269

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant