Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Les livres de la série 325 aux régulateurs de pouces sont destinés à des applications résidentielles, commerciales et industrielles. La série 325 dispose d’un fort effet de levier clapet de linkage de livrer sans issue positive de lock-up. Les régulateurs sont capables de contrôle réglage précis du plein débit jusqu'à écoulement pilote. Convient pour le gaz naturels, fabriqués, mixtes, gaz de pétrole liquéfié et mélanges de gaz-air de lp. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-7/8 po (14,92 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 4-12 dans
- Taille de pipe 1/2 en
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Capacité 325 pi³/h
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale lb/po2 10
- Numéro de référence du fabricant 325-5V-1/2
- Couleur Argent
- BTU 325000
- Limiteur d’évent installé Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Maxitrol 2"-5 » plaqué printemps PLT-R325E10, de régulateurs de série 325-5
Article nº : B859639
Pas encore évalué
12,75 $
Maxitrol 10"-22 » R325E rouge roux de printemps, de régulateurs de série 325-5
Article nº : B859656
Pas encore évalué
25,95 $
Maxitrol 4"-12 » Violet printemps VIO R325E, de régulateurs de série 325-5
Article nº : B859640
Pas encore évalué
12,25 $
Maxitrol 15"-30 » printemps jaune YEL R325E, de régulateurs de série 325-5
Article nº : B859685
Pas encore évalué
82,95 $
Maxitrol 1/2" Levier régulateur par intérim avec limiteur d'évent 325-5V-1/2 Jusqu'à 325 000 BTU
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires