Prix : 20,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette poignée tournante cylindrique peut être utilisée sur plus de tous les périphériques où un effet de levier pour le tournage est nécessaire, c'est-à-dire des volants ou des manivelles. Résistance à la chaleur maximale de la pièce à main en plastique phénoliques : 150° C (300° F). .
Poids &Dimensions
- Thread M10 x 1,5 po
- Diamètre 28
- Dimension L 3,62 po (9,19 cm)
- Longueur 92
- Dimension A 1,1 po (2,79 cm)
- Dimension E 0,51 po (1,3 cm)
- Dimension B 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Tournant la poignée
- Type Tige filetée
- Marque J.W. Winco
- Série MCG
- Matériau Phénoplaste
- D Filetage M10 x 1,5
- Numéro de référence du fabricant 6138025
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
J.W. Winco MCG phénolique renouvelable poignée W/thread axe 28mm diamètre 92mm longueur M10x1,5
20,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit