Prix : 4 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chariot de livraison repas, profil haut, porte 1, 2 compartiments, détient (16) 14 "x 18" plateaux, 28" W x 36-1/2 « D x 58-1/8 » H, moulé en gère, 1 par bout, 6 » roulettes s/s (rigide, 2 2 pivotante avec frein), granit vert avec porte couleur crème , NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 58-1/8 po (147,64 cm)
- Dimensions intérieures 18-3/8 X 29-3/8 X 21-1/2
- Longueur 36-1/2 po (92,71 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Matériau Polyéthylène
- Caster Type 6" roulette rigide, 2 pivotant 2 w/frein
- Capacité Bacs à 16
- Numéro de référence du fabricant MDC1418T16192
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro MDC1418T16192 - livraison repas panier Tall, 1 porte, 28 x 36-1/2 x 58-1/8, granit vert
4689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit