Prix : 8 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chariot de livraison de repas, (modifié pour l’usage dans les établissements correctionnels), profil haut, portes 3 3 compartiments, détient (60) chaque plateaux de compartiment 1411 1411cp 5cwith, 853 insérer des plateaux, 60" W x 29-1/4 « D x 63-5/8 » H, aluminium HD poignées avec vis de sécurité, noirs finition, (1) par bout, 6" roulettes phénoliques de HD, les blocs de verrous sur les gonds de porte, bleus ardoise avec porte de couleur crème, NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Hauteur 63-5/8 po (161,61 cm)
- Dimensions intérieures 14-1/2 x 21-1/2 x 50
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Matériau Polyéthylène
- Caster Type 6" dutry lourd roulettes 2" large bande de roulement, 2 pivotantes sans frein, 2 rigide
- Capacité Bacs à 60
- Numéro de référence du fabricant MDC1411T60401
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro MDC1411T60401 - livraison de repas panier haut profil, 3 portes, 60 x 29-1/4 x 63-5/8, bleu ardoise
8419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit