Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Health O Meter® Professional 160kg dispose d’un grand cadran surélevé de 8 pouces pour une salle de pied supplémentaire et une grande plate-forme texturée antidérapante. Base et plate-forme en acier lourd pour améliorer la résistance et la durabilité. Capacité: 180 kg; Augmentation: 1 kg; Plate-forme Dims: 11 1/2 » W x 13 » D. 1 Ans Garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur de la plate-forme 13 in (33,02 cm)
- Diamètre du cadran 8 in (20,32 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-1/2 "x 13"
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Description Échelle mécanique de plancher de grand pied - KG seulement
- Type Échelle mécanique de plancher
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 160KGS
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health O Meter 160KG Échelle de plancher 180 x 1kg, 11 x 12-1/2 » Plate-forme W/ Soulevé 8 » Cadran
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires