Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de la petite plate-forme mécanique de santé O Meter® Professional a une capacité de 500g avec un diplôme de 2g. Il est en acier inoxydable, résistant à la rouille et facile à nettoyer. Garantie de 1 ans. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 8-5/8 po (21,91 cm)
- Longueur de la plate-forme 6 in (15,24 cm)
- Largeur de la plate-forme 4-3/4 po (12,07 cm)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 6 po x 4-3/4 po
- Capacité de poids 1 lb (.45 kg)
- Lisibilité 0,03 G
Détails du produit
- Description Petite plate-forme mécanique/échelle de couches
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant YG500R
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,50 $
Health O Meter YG500R Échelle de charge supérieure 500 x 2g 6-1/2 x 4-3/4 Plate-forme SS
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires