Prix : 375,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de plateau mécanique Health O Meter® Professional 386kgS01 est portable avec sa poignée de transport pratique. Les caractéristiques de conception incluent : cadran incliné facile à lire; serrure de poids, surface de pesage en plastique sanitaire et ruban de mesure intégré (18"/46cm). Capacité: 25 kg; Graduation: 100 g (386kgS01) Plateau Dims: 19 3/8 » W x 12 1/8 » D x 2 1/8 » H. 1 Ans Garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/8 po (49,21 cm)
- Hauteur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Longueur de la plate-forme 19-3/8 po (49,21 cm)
- Largeur de la plate-forme 12-1/8 po (30,8 cm)
- Longueur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 19-3/8 "x 12-1/8" x 2-1/8"
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Lisibilité 0,3 G
Détails du produit
- Description Échelle mécanique de plateau, livres
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 386-01
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health O Meter 386S-01 Plateau Échelle 50 x 1/4lb, Mécanique W/ 19-3/8 x 12-3/8 Plateau
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires