Chariot informatique médical Global Industrial™, noir
Ce chariot mobile optimise l’efficacité lors des soins prodigués à un patient. Il passe facilement par les portes des hôpitaux, ce qui facilite le déplacement de l’ordinateur. Comprend un montant et un socle en acier avec un plan de travail en stratifié plastique. Le plan de travail de 27" de largeur x 20" de profondeur a une épaisseur de 1" et peut être facilement réglé à différentes hauteurs. Le montant central robuste de 2" x 5" est doté d’ouvertures intégrées pour le passage des câbles. Le chariot se déplace facilement grâce à sa base à roulettes de 24" de largeur x 24-1/2" de profondeur. La base comprend une étagère de 19-1/2" de largeur x 10" de profondeur et des roulettes en caoutchouc de 4" (dont 2 verrouillables). Hauteur totale : 41". Finition par revêtement en poudre noir. Ce chariot offre une capacité de charge totale de 250 livres. Montage facile.
REMARQUE : le support pour unité centraleen option (réf. 752148BK) et le tiroir à clavier verrouillable (réf. 706543BK) sont vendus séparément.
Global Industrial
Référence :WB309235BKA
Global Industrial Chariot informatique médical, 27" de largeur x 24-1/2" de profondeur x 41" de hauteur, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,015.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 27 po |
| Profondeur | 24-1/2 po |
| Hauteur | 41 po |
| Capacité de charge | 250 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Poste de travail informatique mobile |
| Couleur | Noir |
| Alimenté par batterie | Non |
| Roulettes | Caoutchouc 4" (2 dispositifs de verrouillage) |
| Type de boîtier | Style ouvert |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Description | Chariot informatique médical |
| Référence fabricant | 309235BKA |
| Matériau de premier choix | Stratifié |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |