Prix : 109,95 $
Caractéristiques :
- Construction tube en acier chromé diamètre robuste, 1"
- Plate-forme en caoutchouc à nervures non-sauter
- Embouts en caoutchouc renforcé
- Surface d’une marche : 14" W x 11" D
- Hauteur de marche : 9-1/4" H
- Dimensions globales: 18"W x 15 » x 10"H
- Poids net: 7,6 lbs
- Capacité de poids : 500 lbs.
- Garantie : 1 an
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Poids 7,6
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
- Hauteur de marche 9-1/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Tabouret d’étape bariatrique
- Surface d’étape 14 po l x 11 po P
- Type Immobile
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Nombre d’étapes 1
- Matériau En acier chromé
- Numéro de référence du fabricant 436956
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Quadruple Stainless Steel Glove Box Holder, 21"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : B2222414
Pas encore évalué
92,95 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 40,00 $ plus
Tabouret d’étape bariatrique lourd industriel ™ médical global avec la main courante
Article nº : 436957
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
149,95 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Medical Heavy Duty Bariatric Step Stool
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires