Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kantek Acrylic Glove Box Holder, Triple, 11" x 3-1/2" x 14-1/2", Clair
Les supports de boîte à gants acryliques fournissent une solution de rangement simple et pratique pour les salles d'examen. Clair simple affichage de contenu et acrylique pour une durée de longévité. Titulaires peuvent être placés sur le comptoir ou montage mural à travers prépercés trous (matériel non inclus). Retient trois boîtes à gants. Mesure 11 "x 3-1/2" x 14-1/2".
Les supports de boîte à gants acryliques fournissent une solution de rangement simple et pratique pour les salles d'examen. Clair simple affichage de contenu et acrylique pour une durée de longévité. Titulaires peuvent être placés sur le comptoir ou montage mural à travers prépercés trous (matériel non inclus). Retient trois boîtes à gants. Mesure 11 "x 3-1/2" x 14-1/2".
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
Détails du produit
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Marque Kantek
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Murale
- Description Titulaire de la boîte à gants
- Matériau Acrylique
- Capacité Triple
- Numéro de référence du fabricant AH130
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : FC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons ces boîtes à gants dans notre Medspa et elles sont parfaites pour 3 boîtes de gants ou de 2 boîtes de gants et d’une boîte de tissus. Ils sont très solides. La seule plainte que j’ai est que si la case du bas il faut remplacer tout d’abord, vous devez prendre les deux autres pour accéder à la boîte sur le fond. Aussi, n’est pas venu avec des vis et des chevilles. -
Reviewer : Doniele
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce produit sert son but qui est de mettre les gants de taille différentes dans un endroit propre et pourtant à l’écart. Les instructeurs et les élèves l’adorent.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
TrippNT™ Triple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 16 " H
Article nº : B569971
Expédition en un jour ouvrable
309,95 $
comparer les élémentsTitulaire de la boîte à gants pour Kantek acrylique, Triple, 11" W x 3-1/2 « D x 14-1/2 » H, temps clair
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires