Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le porte-boîte à gants quadruplement à chargement latéral de TrippNT stocke et protège les boîtes à gants. Construit en acrylique clair, il dispose de 4 compartiments faciles à charger avec des trous de serrure et du matériel inclus pour un montage facile. Disponible en 4 variantes de taille.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception rectangulaire avec fente avant et côté ouvert pour un chargement facile
- Bacs individuels faciles à charger
- Construit à partir d’acrylique clair
- Protège et stocke les boîtes à gants avec fente de distribution pour l’accès aux gants
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Description Support de boîte à gants pour le chargement latéral
- Capacité Quadruple
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque TrippNT
- Matériau Acrylique 3/16 »
- Numéro de référence du fabricant 50850
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 235,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial Quadruple Stainless Steel Glove Box Holder, 21"W x 3-3/4"D x 10"H
Article nº : B2222414
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
94,95 $
comparer les élémentsTrippNT™ Quadruple Side Loading Acrylic Glove Box Holder, 10 « L x 4 « P x 20 " H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires