Prix : 215,95 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Drive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau
La voiture médicale Deluxe pivot et inclinaison soulève table est conçue pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs différents. Le bras de pivot et inclinaison réglable permet ce tableau soulève à hauteur, angle et inclinez ajusté fournissant une table polyvalente avec la possibilité d’être utilisé dans de nombreuses applications. Le dessus de table est facile à nettoyer, dispose d'une finition grise élégante et surélevée doublure extérieure pour empêcher les articles de glisser. Le bras de base et le pivot des cadres U permet aux utilisateurs de fauteuils roulants positionner le plateau à portée confortable par rapport aux tables traditionnelles soulève. Le mât de la table pivote, et il peut se verrouiller plat sur le sol ou à des degrés 90 assurant une surface de table plate quelle que soit la position du mât. Quatre roulettes 2" permettent un transport aisé, avec deux verrouillage en toute sécurité en place pour la sécurité et la stabilité. Ce tableau soulève plie à plat pour un rangement facile dans les espaces serrés quand pas en service. Ce produit est protégé par une garantie à vie limitée.
La voiture médicale Deluxe pivot et inclinaison soulève table est conçue pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs différents. Le bras de pivot et inclinaison réglable permet ce tableau soulève à hauteur, angle et inclinez ajusté fournissant une table polyvalente avec la possibilité d’être utilisé dans de nombreuses applications. Le dessus de table est facile à nettoyer, dispose d'une finition grise élégante et surélevée doublure extérieure pour empêcher les articles de glisser. Le bras de base et le pivot des cadres U permet aux utilisateurs de fauteuils roulants positionner le plateau à portée confortable par rapport aux tables traditionnelles soulève. Le mât de la table pivote, et il peut se verrouiller plat sur le sol ou à des degrés 90 assurant une surface de table plate quelle que soit la position du mât. Quatre roulettes 2" permettent un transport aisé, avec deux verrouillage en toute sécurité en place pour la sécurité et la stabilité. Ce tableau soulève plie à plat pour un rangement facile dans les espaces serrés quand pas en service. Ce produit est protégé par une garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Réglage de la table 28"- 37"
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Capacité de poids 40
- Hauteur 28 - 37 pouces
- Taille Standard
- Poids 21 lbs (9,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Mobile
- Description Pivot & Table de verticalisation soulève
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Style Pivot et inclinaison haut
- Numéro de référence du fabricant 13000
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 106,00 $ avec ce produit comparable
Table ™ industrielle mondiale avec table en stratifié noyer à base H
Article nº : 436910
Expédition en un jour ouvrable
109,95 $
comparer les élémentsDrive Medical 13000 Pivot et inclinaison réglable soulève Table plateau
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires