Prix : 4 525,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
American Biotech offre Premier laboratoire Compact réfrigérateur ABT-HC-10PG, 10,5 pi cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur Compact de laboratoire premier
- 10,5 pi.cu.
- Un verre porte battante, charnière à droite, non réversible
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable, plage de température de fonctionnement : 1° C à 10° C ; cycle préréglée à moyenne 4° C
- Six étagères réglables
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Pieds de nivellement
- LED lampes intérieures sont sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur de manteau de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
- Dimensions extérieures: 23-3/4"W x 26-1/2"D x 59"H
- Remarque : Cet appareil doit avoir 4" dégagement sur les côtés et arrière pour une ventilation adéquate
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, HP 1/3, 2,3 ampères
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Poids 170 lbs (77,27 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 2,3 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur Compact de laboratoire premier
- Nombre de tablettes 6
- Capacité 10,5 pi³ (0,3 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-10PG
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans pièces et main de œuvre, pièces de compresseur de 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
American Biotech Supply Premier Réfrigérateur compact de laboratoire, 10,5 pi³, porte vitrée
4525,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires