Prix : 6 605,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Biotech américaine d’alimentation Standard de laboratoire réfrigérateur ABT-HC-LS-23, 23 pi cu.
Caractéristiques standard :
Caractéristiques standard :
- Réfrigérateur de laboratoire porte verre standard
- 23 pi.cu.
- Une swing porte en verre, fermeture automatique (efficacité énergétique, double volet isolées sous vide), charnières à droite, non réversible *
- Thermostat mécanique
- Contrôleur de température microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Sonore et visuel alarmes haute et basse température
- Contacts d’alarme à distance
- Réglable température de fonctionnement : 1° C à 10° C
- Quatre Tablettes réglables (réglables par incréments de 1/2")
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Lanceurs pivotants (3-1/2")
- Lumière intérieure est la sécurité blindé et interrupteur commandé
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Extérieur et intérieur blanc en acier enduit de poudre
- Isolation du cabinet en mousse uréthane haute densité
- Hydrocarbures, réfrigérant naturel (R290)
- Un an, pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de quatre ans compresseur
- Dimensions extérieures : 26-7/8" W x 34-3/4 « D x 81-3/4 » H avec roulettes ; 78-1/4" H sans roulettes
- Cycle de dégivrage
- 115V, 60 Hz, 6 a, 3/8 HP
- Homologuée ETL
Poids &Dimensions
- Largeur 26-7/8 po (68,26 cm)
- Hauteur 81-3/4 po (207,65 cm)
- Profondeur 34-3/4 po (88,27 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température 1 à 10 °C
- Ampérage 6 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R290
- Style Position verticale
- Roulettes Oui
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur de laboratoire standard
- Nombre de tablettes 4
- Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/8 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-LS-23
- Type de dégivrage Cycle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans de pièces et de main-d’œuvre, 4 ans de pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour ABS 12-26 Cu.Ft. Sélectionnez Réfrigérateurs droits
Article nº : B2304203
Pas encore évalué
909,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
Réfrigérateur de laboratoire standard American Biotech Supply, 23 pi³, porte vitrée
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires