Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages :
- Livré avec nouveau siège rembourré sans couture
- Pochette zippée sous le siège pour plus d'intimité et de sécurité des objets personnels
- Le dossier rembourré, articulé et rembourré peut être plié vers le haut ou vers le bas
- Les roulettes noires de 6 po avec pneus d'adhérence souple sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure
- Serrures de Easy-to-use boucle deluxe
- Les verrous de boucle sur la poignée peuvent être pressés dans la position vers le bas pour verrouiller les roues et empêcher le mouvement
- Les freins avec des bords dentelés fournissent la prise ferme
- Dimensions : 27,5"L x 24,5"W x 32"H
- Hauteur de poignée : 32" - 37"
- Couleur : Bleu
- Matériel : Aluminium
- Capacité de poids : 300 lbs
- Profondeur de siège : 12"
- Largeur du siège : 14"
- Siège à hauteur au sol : 20"
- Siège à foot Deck : 15,5" -18,5"
- Garantie : Durée de vie limitée
- Assemblée : Assemblée de base requise
Poids &Dimensions
- Hauteur de la poignée 32 - 37 pouces
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Longueur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Capacité de poids 300 lbs
- Hauteur 32 - 37 pouces
- Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Taille Standard
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Hauteur du siège 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Déambulateur en aluminium avec roulettes 6"
- Type Déambulateur
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant R726BL
- Couleur Bleu
- Roulettes 6" roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
-
Drive Medical déambulateurs
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Susan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : RUTH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un marcheur annoncés partout pour environ 200 $ à la vente par Global pour 70 $ et exactement les mêmes que n’importe quel haut de la marchette de ligne. Globales contacts très agréable et faciles à travailler. -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé cela pendant deux mois et que vous trouver un excellent walker. Je recommande cet appareil à n’importe qui. -
Reviewer : Harris Forensics,
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai récemment eu la chirurgie et suis toujours faible et un peu bancale sur mes pieds. L’une fois par an, où je peux voir mes sœurs est lors d’un Festival de la canneberge. J’ai acheté le déambulateur donc j’ai pu assister au festival, tout en étant capable de se déplacer. J’ai eu à utiliser le siège souvent, mais j’ai pu passer des heures avec mes sœurs. -
Reviewer : Marie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit qui offre une plus grande mobilité et un siège si nécessaire -
Reviewer : José
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellent walker -
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour ma mère. Mari et je l’aime. Maman ne sera pas l’utiliser. Les freins ne semblent pas fonctionner sur un grand tapis de chiffon 8 x 10 dans sa tanière. Je me demande si les différentes roues aiderait ? -
Reviewer : Carrie
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne très, très léger. voudrais qu’il soit plus réglable -
Reviewer : M.P.
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce déambulateur est la largeur idéale de passer par mes portes facilement, est suffisamment élevée pour m’asseoir facilement et est assez léger pour moi de relever d’une seule main ! J'adore.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires