Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu

Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu

Article nº : WBB275173

(9)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs

Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs

Déambulateur bariatrique robuste avec grand siège rembourré, rouge

Déambulateur bariatrique robuste avec grand siège rembourré, rouge

Côté médical Style Hemi un bras Walker le disque 10240-1

Côté médical Style Hemi un bras Walker le disque 10240-1

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Universel 5" roues Walker, tube argent, gris pneus et silencieux, 1 paire

Universel 5" roues Walker, tube argent, gris pneus et silencieux, 1 paire

Lecteur médical Walker panier 10200B, inclus en plastique Insert Tray & Cup Holder, blanc

Lecteur médical Walker panier 10200B, inclus en plastique Insert Tray & Cup Holder, blanc

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Le Walker Rollator avec roues de 6 pouces, pliage support arrière amovible et siège rembourré en bleu par Drive Medical est livré de série avec 6 "roues de roulette, serrures en boucle et freins dentelés pour assurer la sécurité. Le siège rembourré sans couture s'ouvre sur une pochette de rangement spacieuse, pratique et zippée pour transporter facilement et en toute sécurité des objets personnels, et les poignées ergonomiques sont faciles à saisir, soulager la pression des mains et sont réglables en hauteur pour s'adapter à la hauteur des utilisateurs. Ce Rollator by Drive Medical est une grande valeur qui offre la liberté de mobilité. Avec un siège pratique pour se reposer et des serrures de boucle qui empêchent le Rollator de se déplacer, vous pouvez être assuré que cette aide à la mobilité fournira un moyen sûr et sécurisé de retrouver votre mode de vie actif.

Caractéristiques et avantages :
  • Livré avec nouveau siège rembourré sans couture
  • Pochette zippée sous le siège pour plus d'intimité et de sécurité des objets personnels
  • Le dossier rembourré, articulé et rembourré peut être plié vers le haut ou vers le bas
  • Les roulettes noires de 6 po avec pneus d'adhérence souple sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure
  • Serrures de Easy-to-use boucle deluxe
  • Les verrous de boucle sur la poignée peuvent être pressés dans la position vers le bas pour verrouiller les roues et empêcher le mouvement
  • Les freins avec des bords dentelés fournissent la prise ferme
Spécifications du produit :
  • Dimensions : 27,5"L x 24,5"W x 32"H
  • Hauteur de poignée : 32" - 37"
  • Couleur : Bleu
  • Matériel : Aluminium
  • Capacité de poids : 300 lbs
  • Profondeur de siège : 12"
  • Largeur du siège : 14"
  • Siège à hauteur au sol : 20"
  • Siège à foot Deck : 15,5" -18,5"
  • Garantie : Durée de vie limitée
  • Assemblée : Assemblée de base requise

Poids &Dimensions

  • Hauteur de la poignée 32 - 37 pouces
  • Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
  • Longueur 27-1/2 po (69,85 cm)
  • Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs
  • Hauteur 32 - 37 pouces
  • Profondeur du siège 12 in (30,48 cm)
  • Taille Standard
  • Poids 12 lbs (5,45 kg)
  • Hauteur du siège 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Description Déambulateur en aluminium avec roulettes 6"
  • Type Déambulateur
  • Marque Drive Medical
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant R726BL
  • Couleur Bleu
  • Roulettes 6" roulettes

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Susan

    Date de : Avril 23, 2019

    Aluminium Walker
    Votre commentaire :
    Viens de recevoir ces éléments hier. Fotna meilleur prix sur chacun que j’ai commandé 2 en même temps. Ils ont perdu dans la livraison et Global sauté droit sur elle et m’a envoyé 2 nouveaux. Facile à assembler... Il a été fait déjà pour la plupart. J’ai encore pour que ma tante prenne une pour une série de tests.
  • Reviewer : RUTH

    Date de : Avril 23, 2019

    Haut de gamme
    Votre commentaire :
    Un marcheur annoncés partout pour environ 200 $ à la vente par Global pour 70 $ et exactement les mêmes que n’importe quel haut de la marchette de ligne. Globales contacts très agréable et faciles à travailler.
  • Reviewer : meule

    Date de : Avril 23, 2019

    En voiture, plier en aluminium Walker
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé cela pendant deux mois et que vous trouver un excellent walker. Je recommande cet appareil à n’importe qui.
  • Reviewer : Harris Forensics,

    Date de : Avril 23, 2019

    Une aubaine
    Votre commentaire :
    J’ai récemment eu la chirurgie et suis toujours faible et un peu bancale sur mes pieds. L’une fois par an, où je peux voir mes sœurs est lors d’un Festival de la canneberge. J’ai acheté le déambulateur donc j’ai pu assister au festival, tout en étant capable de se déplacer. J’ai eu à utiliser le siège souvent, mais j’ai pu passer des heures avec mes sœurs.
  • Reviewer : Marie

    Date de : Avril 23, 2019

    Mobilité accrue
    Votre commentaire :
    Très bon produit qui offre une plus grande mobilité et un siège si nécessaire
  • Reviewer : José

    Date de : Avril 23, 2019

    Quel titre
    Votre commentaire :
    excellent walker
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    94 - ans, mère
    Votre commentaire :
    Acheté pour ma mère. Mari et je l’aime. Maman ne sera pas l’utiliser. Les freins ne semblent pas fonctionner sur un grand tapis de chiffon 8 x 10 dans sa tanière. Je me demande si les différentes roues aiderait ?
  • Reviewer : Carrie

    Date de : Avril 23, 2019

    Déambulateur
    Votre commentaire :
    fonctionne très, très léger. voudrais qu’il soit plus réglable
  • Reviewer : M.P.

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour moi.
    Votre commentaire :
    Ce déambulateur est la largeur idéale de passer par mes portes facilement, est suffisamment élevée pour m’asseoir facilement et est assez léger pour moi de relever d’une seule main ! J'adore.
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
Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu

Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu

Article nº : WBB275173

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
    Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
    Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
    Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
    Déambulateur à roulettes de 6 po, dossier pliable et amovible, siège rembourré, bleu
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant