Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
LS intelligent-Lite Rollator déambulateur avec siège et poussez vers le bas de freins
Le Clever Lite LS Walker avec seat and Push Down Brakes by Drive Medical permet aux individus d'être assis ou de l'utiliser comme un marcheur traditionnel en soulevant le siège pour entrer à l'intérieur du cadre. Ce rollator se plie facilement avec un double levier, dégagement de pagaie latérale, et est livré avec un dossier souple et flexible pour le confort et la stabilité tandis que assis. Livré avec roues avant fixes de 5 po pour un transport en douceur sur la plupart des surfaces. Les roues de roulette de 5 po assurent un transport en douceur sur la plupart des surfaces.
Caractéristiques et avantages
Le Clever Lite LS Walker avec seat and Push Down Brakes by Drive Medical permet aux individus d'être assis ou de l'utiliser comme un marcheur traditionnel en soulevant le siège pour entrer à l'intérieur du cadre. Ce rollator se plie facilement avec un double levier, dégagement de pagaie latérale, et est livré avec un dossier souple et flexible pour le confort et la stabilité tandis que assis. Livré avec roues avant fixes de 5 po pour un transport en douceur sur la plupart des surfaces. Les roues de roulette de 5 po assurent un transport en douceur sur la plupart des surfaces.
Caractéristiques et avantages
- Livré avec siège de retournement avec poignée de transport intégrée
- Le dossier souple et souple offre confort et sécurité assis
- Freins arrière de poussée de glide
- Sturdy 1" diamètre anodisé, extrudé, construction en aluminium
- Permet à l'individu d'être assis ou d'utiliser comme marcheur traditionnel en levant le siège pour entrer à l'intérieur du cadre
- Se plie facilement avec la libération de pagaie latérale à double levier
- Roues avant fixes de 5 po
- Poids du produit : 11 lbs
- Hauteur de poignée (Max) : 39"
- Hauteur de poignée (Min) : 35"
- Largeur intérieure de poignée de main : 18,5"
- Hauteur totale de produit : 29,5 %"
- Longueur globale du produit : 21 po
- Largeur globale du produit: 27"
- Couleur du produit primaire: Gris
- Produit principal matériau : aluminium
- Profondeur d’assise : 11"
- Largeur d’assise : 18,75 %"
- Siège à la hauteur du sol: 19"-25,5"
- Largeur à l’intérieur des pattes arrière : 21"
- Capacité de poids de produit : 300lbs
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur de la poignée 29-1/2 - 39 pouces
- Largeur totale ouverte 27 po
- Largeur à l’intérieur des pattes arrière 21,5 %"
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur ouverte à la base 24 po
- Largeur à l’intérieur de la poignée 18,5 %"
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 300 lbs
- Hauteur 29-1/2 - 39 pouces
- Profondeur du siège 11 in (27,94 cm)
- Taille Standard
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Hauteur du siège 19-1/2 - 23-1/2 po
Détails du produit
- Description Les adulte Walker LS intelligent-Lite
- Type Déambulateur
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 10233
- Couleur Gris
- Roulettes 5" roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
84,95 $
Universel 5" roues Walker, tube argent, gris pneus et silencieux, 1 paire
Article nº : B275221
Pas encore évalué
22,00 $
Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires