Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Article nº : WBB275157

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 265,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs

Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs

Côté médical Style Hemi un bras Walker le disque 10240-1

Côté médical Style Hemi un bras Walker le disque 10240-1

Déambulateur bariatrique robuste avec grand siège rembourré, rouge

Déambulateur bariatrique robuste avec grand siège rembourré, rouge

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Universel 5" roues Walker, tube argent, gris pneus et silencieux, 1 paire

Universel 5" roues Walker, tube argent, gris pneus et silencieux, 1 paire

Lecteur médical Walker panier 10200B, inclus en plastique Insert Tray & Cup Holder, blanc

Lecteur médical Walker panier 10200B, inclus en plastique Insert Tray & Cup Holder, blanc

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

LS intelligent-Lite Rollator déambulateur avec siège et poussez vers le bas de freins

Le Clever Lite LS Walker avec seat and Push Down Brakes by Drive Medical permet aux individus d'être assis ou de l'utiliser comme un marcheur traditionnel en soulevant le siège pour entrer à l'intérieur du cadre. Ce rollator se plie facilement avec un double levier, dégagement de pagaie latérale, et est livré avec un dossier souple et flexible pour le confort et la stabilité tandis que assis. Livré avec roues avant fixes de 5 po pour un transport en douceur sur la plupart des surfaces. Les roues de roulette de 5 po assurent un transport en douceur sur la plupart des surfaces.

Caractéristiques et avantages
  • Livré avec siège de retournement avec poignée de transport intégrée
  • Le dossier souple et souple offre confort et sécurité assis
  • Freins arrière de poussée de glide
  • Sturdy 1" diamètre anodisé, extrudé, construction en aluminium
  • Permet à l'individu d'être assis ou d'utiliser comme marcheur traditionnel en levant le siège pour entrer à l'intérieur du cadre
  • Se plie facilement avec la libération de pagaie latérale à double levier
  • Roues avant fixes de 5 po
Caractéristiques techniques du produit
  • Poids du produit : 11 lbs
  • Hauteur de poignée (Max) : 39"
  • Hauteur de poignée (Min) : 35"
  • Largeur intérieure de poignée de main : 18,5"
  • Hauteur totale de produit : 29,5 %"
  • Longueur globale du produit : 21 po
  • Largeur globale du produit: 27"
  • Couleur du produit primaire: Gris
  • Produit principal matériau : aluminium
  • Profondeur d’assise : 11"
  • Largeur d’assise : 18,75 %"
  • Siège à la hauteur du sol: 19"-25,5"
  • Largeur à l’intérieur des pattes arrière : 21"
  • Capacité de poids de produit : 300lbs
  • Garantie : Garantie à vie limitée


Poids &Dimensions

  • Hauteur de la poignée 29-1/2 - 39 pouces
  • Largeur totale ouverte 27 po
  • Largeur à l’intérieur des pattes arrière 21,5 %"
  • Largeur 21 in (53,34 cm)
  • Profondeur ouverte à la base 24 po
  • Largeur à l’intérieur de la poignée 18,5 %"
  • Longueur 27 in (68,58 cm)
  • Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
  • Capacité de poids 300 lbs
  • Hauteur 29-1/2 - 39 pouces
  • Profondeur du siège 11 in (27,94 cm)
  • Taille Standard
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)
  • Hauteur du siège 19-1/2 - 23-1/2 po

Détails du produit

  • Description Les adulte Walker LS intelligent-Lite
  • Type Déambulateur
  • Marque Drive Medical
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant 10233
  • Couleur Gris
  • Roulettes 5" roulettes

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins

Article nº : WBB275157

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Drive Medical 10233 LS intelligent-Lite Rollator Walker avec siège et pousser vers le bas de freins
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant