Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Le Go-Lite Bariatric Rollator de Drive Medical est livré dans une finition rouge attrayante. Il est construit à partir d'un cadre solide renforcé en acier qui supporte 500 livres et est livré de série avec un grand, confortable, doux rembourré, siège surdimensionné avec un grand panier qui est monté en dessous. Le panier transporte facilement et en toute sécurité des objets personnels. Les grandes roulettes de 8 po sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure assurant une conduite en douceur sur la plupart des surfaces.
Caractéristiques et avantages :
- Le verrou spécial de boucle fait de coulée interne en aluminium fonctionne facilement et assure la sécurité
- Les roulettes de 8 po avec pneus à poignée molle sont idéales pour une utilisation intérieure et extérieure
- Siège rembourré doux surdimensionné
- Livré avec grand panier 21"W x 6"H x 9"D qui peut être monté sous le siège
- Dossier rembourré rembourré sans outil pour plus de confort
- Poignées facilement réglables en hauteur avec bouton auto-filet
Spécifications du produit :
- Poids du produit : 26 lbs
- Roulettes: 8"
- Hauteur de poignée (Max): 39,5"
- Hauteur de poignée (Min): 35,25"
- Nombre de roues : 4
- Hauteur totale de produit : 35,25 %"
- Longueur totale de produit : 26,75"
- Largeur hors tout de produit : 30,5 %"
- Couleur du produit primaire: Rouge, Bleu
- Produit principal matériau : aluminium
- Capacité de poids de produit : 500lbs
- Profondeur d’assise : 13"
- Largeur d’assise : 18"
- Siège à hauteur du plancher : 22"
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur de la poignée 35-1/4 - 39-1/2 po
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Longueur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
- Hauteur 35-1/4 - 39-1/2 po
- Profondeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Taille Bariatrique
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Hauteur du siège 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Description Go-Lite déambulateur bariatrique
- Type Déambulateur
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 10215RD-1
- Couleur Rouge
- Roulettes 8" roulettes
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Larry
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Siège spacieux et haut donc je ne dois pas se pencher sur manèges. Petits pains faciles avec la plus grande whels -
Reviewer : Ramsey
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je trouve cet appareil d’être parfait pour mes besoins. -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
excellent produit ! juste ce que je cherchais ! grand prix ! expédié et reçus en 2 jours ! grande expérience avec les industries mondiales ! -
Reviewer : Joseph
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai reçu le déambulateur roulant et il a fallu que quelques minutes à assembler, suite à la facilité à comprendre les directives. J’ai s’adaptent confortablement sur le siège et les poignées réglables fonctionnent très bien. Le système de freinage est très efficace. En outre, il est facilement pliable et il semble être très solidement construit. Dans l’ensemble, un produit excellent et efficace. -
Reviewer : Kathleen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bien fait, tiens que le siège a été un peu plus grand. -
Reviewer : Charles
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très satisfait de cet achat ! -
Reviewer : rnsweetheart
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très bon produit. tout d’abord un était cadre plié, mais livré un autre juste sortir et juste pour mon fils de 6 pieds et 9 qui a des problème de dos et a se pencher dessus pour marcher... -
Reviewer : Kathleen
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très satisfait de cette walker. C’était un cadeau pour ma fille et il donne sa plus grande mobilité et moins de douleur. Il a été expédiée le même jour que l’ordre et reçu très rapidement. Très satisfait du service. -
Reviewer : HANNAH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très grand.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Déambulateur bariatrique robuste avec grand siège rembourré, rouge
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires