Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs
Le Bariatric Aluminum Two Button Folding Walker by Drive Medical est maintenant livré dans un cadre plus large et plus profond conçu pour accueillir les personnes jusqu'à 500 livres. La conception de précision fournit une force supplémentaire tout en ajoutant un poids minimal au marcheur. L'accolade « U », les pattes en acier et l'accolade latérale assurent la sécurité et la stabilité. Garantie à vie limitée.
Le Bariatric Aluminum Two Button Folding Walker by Drive Medical est maintenant livré dans un cadre plus large et plus profond conçu pour accueillir les personnes jusqu'à 500 livres. La conception de précision fournit une force supplémentaire tout en ajoutant un poids minimal au marcheur. L'accolade « U », les pattes en acier et l'accolade latérale assurent la sécurité et la stabilité. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur à l’intérieur des pattes arrière 23 po
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur ouverte à la base 21 po
- Largeur à l’intérieur de la poignée 20 po
- Longueur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
- Hauteur 32 - 39 pouces
- Taille Bariatrique
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Description Bariatrique pliable Walker
- Type Walker
- Marque Drive Medical
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 10220-1
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Becki
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il est venu plus tôt que prévu en bon état. Fonctionne très bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Drive Medical 10220-1 Heavy Duty bariatrique Walker, adulte, capacité 500 lbs
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires