- Hauteur de la planche : 24"
- Largeur de la planche : 36"
- Épaisseur de la planche : 3/8"
Conforme à la norme ISO
Référence :WB695462
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 8 po |
| Hauteur | 24 po |
| Dimensions de la planche (L × H) | 36 x 24 po |
Détails du produit
| Type | Tableau blanc |
| Gamme de couleurs de montures | Argent |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de surface | Mélamine |
| Style | Usage général |
| Description | Tableau blanc effaçable à sec en mélamine |
| Quantité par emballage | 1 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Référence fabricant | 695462 |
| Magnétique | Non |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 3 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme à la norme ISO |