Les tableaux en mélamine Global Industrial™ sont non magnétiques et faciles à nettoyer. Ces tableaux sont réversibles, ce qui permet de prolonger leur durée de vie et vous offre ainsi deux fois plus de valeur pour votre argent. Le cadre est fabriqué en aluminium robuste et doté d'un système de fixation aux quatre coins facile à installer, permettant un montage à la verticale ou à l'horizontale. La surface doit être nettoyée et entretenue régulièrement. Un plateau à accessoires à clipser et le matériel de fixation sont fournis.
- Hauteur de la planche : 24"
- Largeur de la planche : 36"
- Épaisseur de la planche : 3/8"
Conforme à la norme ISO