Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



SOLDES
MCR Safety

Référence :WBB1145471

Référence fabricant : 3215L

Gants de conduite en cuir MCR Safety 3215L, cuir de vachette non doublé à grain sélectionné, taille L - Lot de 12

Description du produit
Gants de conduite en cuir MCR Safety 3215L, cuir de vachette non doublé à grain sélectionné, taille L


Que ce soit pour le travail avec le bétail ou les travaux de construction, ces gants sont faits pour l'effort ! Le cuir de vachette est le plus couramment utilisé en raison de sa disponibilité. Il se caractérise par un bon équilibre entre résistance à l'abrasion, dextérité, durabilité et confort. Les gants de conducteur 3211 présentent les caractéristiques suivantes : cuir de vachette pleine fleur sélectionné non doublé, dos élastiqué froncé, ourlet en coton et motif en forme de clé de voûte au niveau du pouce.

  • Cuir de vachette de première qualité
  • Keystone Thumb
  • Dos élastiqué froncé
  • Ourlet avec code couleur permettant d'identifier la taille
PRIX PROMOTIONNEL
103.20  Vendu par lots de 12 /8.60 l'unité

était $183.00
Économisez $79.80 (44%)
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
Longueur9-1/4 po
TailleL
PriseCuir de vachette grainé
Épaisseur1.4 mil

Détails du produit

CouleurBlanc
DemandeMenuiserie, agriculture, aménagement paysager
Style de manchetteChaussures sans lacets
Matériau de la paumeCuir de vachette grainé
Type de fermetureÉlastique
Sans latexNon
Finger StyleDoigts entiers, pouce en « keystone »
MatériauCuir de vache
DescriptionGants de conduite en cuir à prix abordable
Quantité par emballage1 paire
Référence fabricant3215L
Matériau de revêtementSans doublure
NiveauSélectionner
MarqueMCR Safety

Conformité et certifications

CertificationsANSI/ISEA