Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Canard coriace

Référence :WBC0060926

Référence fabricant : WJ141-BLACK-XL

Parka 3 en 1 Tough Duck pour homme, en polyester Oxford 600D, taille XL, noire

Description du produit
Affrontez toutes les conditions climatiques avec notre parka 3-en-1 en polyester Oxford. Portez-la comme veste imperméable et respirante, comme doublure, ou combinez les deux pour une protection maximale. Grâce à sa capuche amovible, ses cordons de serrage élastiques et ses poignets ajustables, elle est prête à tout. De plus, les fermetures éclair brodées sur la veste et la doublure permettent une personnalisation facile avec votre logo.

Caractéristiques de la veste extérieure :
  • Fermeture éclair intégrale sur le devant
  • Double patte de boutonnage anti-tempête avec fermeture auto-agrippante
  • Capuche amovible avec cordon de serrage ajustable
  • Poche passepoilée supérieure avec rabat et garniture réfléchissante
  • poche supérieure zippée
  • 2 poches passepoilées inférieures
  • Cordon de serrage ajustable à l'ourlet
  • Poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante
  • Reculez
  • Détails de surpiqûres contrastées
  • Améliorations réfléchissantes
  • Coutures scellées
  • Poches doublées
  • Fermeture éclair d'accès à la broderie
  • Veste extérieure : Oxford 600D, 100 % polyester, revêtement imperméable et respirant 5000/5000 MVP/24 h² avec finition déperlante durable
  • Veste extérieure contrastée : tissu ripstop résistant à l'abrasion, 95 % polyester, 5 % élasthanne, imperméable 8000 mm Mvp/24 h²
  • Doublure de la veste extérieure : 100 % polyester tricot brossé
Caractéristiques de la veste intérieure :
  • Fermeture éclair intégrale sur le devant
  • Améliorations réfléchissantes
  • ourlet à cordon de serrage ajustable
  • Détails de surpiqûres contrastées
  • Coutures scellées
  • Poches intérieures, dont une poche multimédia
  • Fermeture éclair d'accès à la broderie
  • Veste intérieure : Oxford 150D, 100 % polyester, revêtement imperméable et respirant 5000/5000 mm MVP/24 h² avec finition déperlante durable
  • Garniture contrastée de la veste intérieure : Ripstop résistant à l'abrasion, 95 % polyester, 5 % élasthanne, imperméable 8000 mm Mvp/24 h²
  • Doublure intérieure de la veste : 100 % polyester matelassé avec isolation en polyfill de 170 g


PRIX
$259.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur25
TailleXL

Détails du produit

Taperveste isolante
CouleurNoir
Nombre de poches4
StyleParka
Type de fermetureFermeture éclair
Haute visibilitéNon
MatérielPolyester/Élasthanne
Fermeture avantFermeture éclair
GenrePour des hommes
Quantité par paquet1
Référence fabricantWJ141-NOIR-XL
Matériau de doublurePolyester
Utilisation principaleProtection contre le froid
Nombre de poches extérieures4
MarqueCanard coriace