Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Tough Duck

Référence :WBC0060922

Référence fabricant : WJ141-NAVY-XL

Parka 3-en-1 pour homme Tough Duck en polyester Oxford 600D, taille XL, bleu marine

Description du produit
Soyez prêt à affronter toutes les conditions météorologiques grâce à notre parka 3-en-1 en Poly Oxford. Portez-la comme veste extérieure imperméable et respirante, comme doublure, ou combinez les deux pour une protection optimale. Dotée d’une capuche amovible, de cordons de serrage élastiques et de poignets réglables, elle est prête à tout. De plus, les fermetures éclair brodées sur la veste extérieure et la doublure en font un modèle idéal pour y apposer un logo.

Caractéristiques de la veste extérieure :
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur à l'avant
  • Double patte de fermeture à rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Capuche amovible avec cordon de serrage réglable
  • Poche à passepoil supérieure avec rabat et bande réfléchissante
  • Poche supérieure à fermeture éclair
  • 2 poches passepoilées inférieures
  • Cordon de serrage réglable à l'ourlet
  • Poignets réglables avec fermetures auto-agrippantes
  • Reculer
  • Détails de surpiqûres contrastées
  • Éléments réfléchissants
  • Coutures étanches
  • Pochettes de doublure
  • Fermeture à glissière avec broderie
  • Extérieur de la veste : polyester Oxford 600D, 100 % polyester, revêtement imperméable et respirant offrant une protection de 5 000/5 000 MVP/24 h², avec une finition déperlante durable
  • Extérieur contrasté : Ripstop résistant à l'abrasion, 95 % polyester, 5 % élasthanne, imperméable 8 000 mm MVP/24 h²
  • Doublure extérieure de la veste : 100 % polyester, tricot brossé
Caractéristiques de la veste intérieure :
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur à l'avant
  • Éléments réfléchissants
  • Ourlet avec cordon de serrage réglable
  • Détails de surpiqûres contrastées
  • Coutures étanches
  • Poches de doublure, y compris la poche pour appareils multimédias
  • Fermeture à glissière avec broderie
  • Coque intérieure de la veste : polyester Oxford 150D, 100 % polyester, revêtement imperméable et respirant offrant une protection de 5 000/5 000 Mvp/24 h², avec finition déperlante durable
  • Bordure contrastée de la veste intérieure : tissu ripstop résistant à l'abrasion, 95 % polyester, 5 % élasthanne, imperméable 8 000 mm MVP/24 h²
  • Doublure intérieure de la veste : 100 % polyester matelassé avec une isolation en Polyfill de 6 oz.


PRIX
$259.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur25
TailleXL

Détails du produit

TypeVeste isolante
CouleurBleu
Nombre de poches4
StyleParka
Type de fermetureFermeture éclair
Haute visibilitéNon
MatériauPolyester/élasthanne
Fermeture à l'avantFermeture éclair
Quantité par emballage1
GenreHommes
Référence fabricantWJ141-NAVY-XL
Matériau de revêtementPolyester
Utilisation principaleProtection contre le froid
Nombre de poches extérieures4
MarqueTough Duck