Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



RefrigiWear

Référence :WBB3130262

Référence fabricant : 7495RBLKSMLL2

Salopette isolante Softshell à haute visibilité RefrigiWear® pour homme, taille S, noire

Description du produit
Vous n'avez pas à vous soucier de votre sécurité lorsque vous faites confiance à votre équipement. Concentrez-vous sur votre travail plutôt que sur les conditions météorologiques grâce à la protection offerte par la salopette à bretelles isolante en softshell à haute visibilité. Restez au chaud même lorsque les températures descendent en dessous de zéro et restez visible pour vos collègues travaillant à proximité. Chez RefrigiWear®, le softshell est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles.

Cette combinaison de travail thermique vous offre la résistance, la fonctionnalité et la chaleur dont vous avez besoin pour mener à bien les tâches les plus exigeantes, quelles que soient les conditions, jusqu'à -20 °F. Des bandes réfléchissantes argentées segmentées de 2 pouces, collées sans couture au niveau de la poitrine, du dos et des jambes, assurent une visibilité durable et vous aident à être repéré par les autres personnes travaillant autour de vous.

Ces salopettes thermiques légères sont dotées d’une isolation de plus de 400 g pour une rétention maximale de la chaleur, ainsi que d’une finition imperméable et coupe-vent qui vous protège de la pluie, de la neige et du verglas. Que vous soyez à l’extérieur par des températures négatives ou que vous travailliez dans un entrepôt frigorifique industriel, ces salopettes de travail isolantes vous offrent une protection et une chaleur fiables dans n’importe quel environnement glacial. Des fermetures éclair pratiques au-dessus des genoux vous permettent d'enlever facilement cette combinaison isolante ou de l'enfiler par-dessus vos bottes. Ajustez facilement les bretelles robustes en Y dans le dos pour un maintien sûr. Avec 2 poches avant à fermeture éclair et 1 poche poitrine, cette salopette pour homme offre beaucoup d'espace pour vos mains et vos outils.

Cette salopette est dotée de renforts au niveau des talons et de renforts anti-abrasion aux genoux qui renforcent et protègent sa solidité. Chaque salopette est suffisamment résistante pour supporter n'importe quel environnement glacial. Notre salopette à bretelles isolante en Softshell à haute visibilité est conçue pour être chaude, fonctionnelle et durable, afin que vous n'ayez jamais froid au travail.

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre chaleur, résistance et confort. La collection Softshell de RefrigiWear® vous offre ces trois atouts. Grâce à une chaleur sans compromis, une résistance à toute épreuve et une souplesse qui vous permet de bouger librement pendant que vous travaillez, vous êtes prêt à affronter tout ce que la journée vous réserve.

Caractéristiques :
  • Équipement de travail pour temps froid
  • Indice de confort : -20 °F
  • Plus de 400 g de pouvoir isolant
  • Extérieur souple 100 % polyester
  • Finition hydrofuge et coupe-vent
  • Doublure réfléchissante en sergé argenté
  • 1 poche poitrine et 2 poches avant à fermeture éclair
  • Renforts pour talons
  • Bretelles ultra-résistantes à dos en Y
  • Renforts aux genoux résistants à l'abrasion
  • Bande réfléchissante argentée segmentée de 2 pouces au niveau de la poitrine, du dos et des jambes pour une meilleure visibilité
  • Bande collée sans couture pour une durabilité accrue
  • Fermetures éclair au-dessus du genou


PRIX
$275.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

TailleS

Détails du produit

TypeSalopette haute visibilité
MatériauPolyester
GenreHommes
CouleurNoir
Référence fabricant7495RBLKSMLL2
Utilisation principaleProtection contre le froid
MarqueRefrigiWear