Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pioneer

Référence :WBC0061633

Référence fabricant : V3520150-L

Veste Pioneer® pour homme, imperméable et ignifugée, en polyuréthane extensible, classe 3, taille L, orange haute visibilité

Description du produit
La veste de sécurité haute visibilité Pioneer® 100 % coupe-vent et imperméable, résistante au feu, est conçue pour offrir sécurité, durabilité et confort. Fabriquée en tissu extensible quadridirectionnel traité ignifuge, elle est dotée de bandes réfléchissantes StarTech® pour une visibilité accrue par faible luminosité.

Caractéristiques:
  • Les gilets de sécurité haute visibilité sont traités ignifuges et fabriqués à 100 % en polyuréthane. Ils réussissent le test de résistance à la flamme ASTM D6413-13.
  • 100 % coupe-vent et imperméable, résistant aux huiles et aux produits chimiques. Coutures thermosoudées pour une durabilité accrue et une protection optimale contre les intempéries extrêmes, la pluie et les liquides nocifs pendant le travail.
  • Ce modèle est doté de multiples poches, d'une capuche amovible extra-large et d'une fermeture éclair intégrale avec patte de boutonnage coupe-vent à pression. Léger et résistant, ce blouson est confectionné en polyuréthane extensible dans les quatre sens et allie fonctionnalité, confort et praticité.
  • Les vestes répondent aux normes CGSB 155.20-2000 Type 3 ANSI/ISEA 107-2020 Classe 3 Type P et R, CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2, Classe 2 Niveau FR devenant Classe 3 lorsqu'elles sont portées avec un pantalon haute visibilité FR doté de bandes réfléchissantes sur les jambes.


PRIX
$155.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

TailleL

Détails du produit

TaperVeste haute visibilité
ClasseANSI Classe 3, CSA Classe 2
CouleurOrange
Type de fermetureFermeture éclair et bouton-pression
MatérielPolyester/Polyuréthane
Fermeture avantFermeture éclair et bouton-pression
Quantité par paquet1
GenrePour des hommes
Référence fabricantV3520150-L
ÉtancheOui
Utilisation principaleProtection contre le froid
MarquePioneer

Conformité et certifications

CertificationsANSI/ISEA 107-2020 Classe 3 Type P et R, CSA Z96-22 Classe 2 Niveau 2