Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



RefrigiWear

Référence :WBB3130280

Référence fabricant : 9291RBLMSMLL2

Veste softshell isolante haute visibilité pour homme RefrigiWear®, taille S, noir/citron vert

Description du produit
Les travaux les plus exigeants ne lui font pas peur. La veste softshell haute visibilité est plus légère et plus confortable qu'une veste de sécurité classique, tout en vous offrant la durabilité et la protection que vous attendez de RefrigiWear®. Profitez de tous les avantages sans l'encombrement.

Travaillez en toute sécurité par faible visibilité grâce à la veste softshell haute visibilité conforme à la norme ANSI classe 2. Protégez-vous du gel sans souffrir de la chaleur. La bande réfléchissante est thermocollée pour une résistance optimale aux accrocs et aux déchirures. Cette veste chaude et durable est également très pratique grâce à sa poche poitrine, ses poches chauffe-mains et sa poche intérieure. Confort absolu, haute visibilité pour une sécurité maximale au travail et grande liberté de mouvement : vous êtes paré à affronter toutes les situations.

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre chaleur, robustesse et confort. La collection Softshell de RefrigiWear® vous offre les trois. Avec une chaleur incomparable, une durabilité exceptionnelle et une liberté de mouvement totale, vous êtes paré(e) à affronter toutes les situations.

Caractéristiques:
  • Indice de confort : -7 °C
  • Plus de 300 g de puissance isolante
  • Enveloppe douce 100 % polyester
  • Finition déperlante et étanche au vent
  • Doublure 100 % polyester tricot et taffetas
  • 2 poches chauffe-mains zippées
  • 1 poche poitrine
  • 1 poche intérieure zippée
  • poignets réglables
  • Cordon de serrage en bas
  • ANSI Type R, Classe 2
  • CSA Classe 2, Niveau 2
  • Ruban réfléchissant argenté de 5 cm
  • X réfléchissant au dos
  • Ruban collé sans couture pour une durabilité accrue
  • Revêtement en Teflon® résistant à la saleté


PRIX
$229.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur25
TailleS

Détails du produit

Taperveste isolante
CouleurVert
Nombre de poches4
StyleVeste softshell haute visibilité
Type de fermetureFermeture éclair
MatérielPolyester
Fermeture avantFermeture éclair
GenrePour des hommes
Quantité par paquet1
Référence fabricant9291RBLMSMLL2
ÉtancheOui
Utilisation principaleProtection contre le froid
MarqueRefrigiWear

Conformité et certifications

CertificationsANSI Type R Classe 2; CSA Classe 2 Niveau 2