Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques de mesure précise dans un environnement où une échelle numérique n'est pas essentielle. Cette échelle du cadran durable a une armature d’acier inoxydable, lecture claire avec un bol en acier inoxydable. Capacité Kg 60/132 Lb, Division 200 gram/8 oz
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la plate-forme 12-1/2 po (31,75 cm)
- Diamètre du cadran 6 in (15,24 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Capacité de poids 132 lbs (60 kg)
- Poids 5,16 lbs (2,35 kg)
- Lisibilité 0,5 oz
Détails du produit
- Description Plaque
- Matériau du boîtier Acier
- Type Échelle du cadran
- Marque Escali
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Type d’affichage Cadran
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant DS13260P
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Debbie
Date de : Septembre 04, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali DS13260P échelle de mécaniques à cadran, 132lb x 0,5 oz / 60 kg x 0,2 g, acier inoxydable
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires