Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir

Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir

Article nº : WB243050

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 129,00 $

Quantité

Caractéristiques distinctives:

✓ L’éclairage LED permet une visibilité lumineuse du contenu stocké.
✓ Accepte les serrures à cylindre pour une sécurité accrue.
✓ Roulettes pivotantes pour faciliter la mobilité.
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés.

Besoin d’un rangement frais à l’intérieur et à l’extérieur? Le congélateur Nexel® Merchandiser avec 1 portes battantes en verre est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Équipé de portes en verre transparent qui se balancent vers la droite et d’étagères en acier enduit d’époxy durables, ce congélateur est idéal pour contenir de grandes quantités de marchandises dans les dépanneurs et les restaurants à service rapide. Un thermostat numérique intégré permet aux opérateurs de régler ou de modifier facilement la température à volonté.

  • Garantie limitée de 1 ans.
  • 23 pi cu.
  • Plage de température: -10 ° à 0 ° F.

    Poids &Dimensions

    • Base Peint
    • Poids 506 lbs (230 kg)
    • Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
    • Largeur 28-3/8 po (72,07 cm)
    • Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
    • Hauteur 84-3/8 po (214,31 cm)
    • Profondeur 31-7/8 po (80,96 cm)

    Détails du produit

    • Application Commercial
    • Plage de température -10 à 0 °F
    • Tablette ajustable Oui
    • Ampérage 3 A
    • Fluide frigorigène R290
    • Nombre de portes 1
    • Type Marchandiseur congélateur
    • Matériau Acier
    • Matériel d’étagère Acier revêtu d’époxy
    • Type de fiche NEMA 5-15P
    • Roulettes 4 Pivotant, 2 w/ Freins
    • Tension 115 V
    • Type de compresseur Bas Mont
    • Nombre de tablettes 4
    • Puissances en chevaux 1/5 HP
    • Capacité 23 pi³ (.65 cu.m)
    • Type de verrou Cylindre
    • Phase 1
    • Marque Nexel
    • Type de porte Verre
    • Balançoire de porte RHD
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 243050
    • Éclairage intérieur LED
    • Thermostat Type Digital
    • Couleur Noir
    • Type de dégivrage Automatique

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL-UL 471; ceTL-CAN/CAS-C22,2 No.120; ETL sanitaire-NSF 9
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
    Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir

    Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir

    Article nº : WB243050

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir
      Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir
      Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir
      Congélateur Nexel® Merchandiser, 1 portes vitrées, 23 pi³, noir
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant