Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Merit Brass

Référence :WBB292478

Référence fabricant : 417BH-16

Bouchon à tête hexagonale en barre d'acier inoxydable 304, filetage NPT mâle 1" - Lot de 20

Description du produit
Bouchon à tête hexagonale Merit SS 304 en barre, 1" NPT mâle

Ces raccords forgés en acier inoxydable de classe 1000 de haute qualité sont utilisés dans diverses applications industrielles. Les raccords de classe 1000 sont utilisés dans des conditions de haute pression, en association avec des tuyaux ou des raccords de tuyauterie de type « schedule 40 » et « schedule 80 », lorsque toute porosité doit être évitée. Ils sont également utilisés dans des applications critiques où toute possibilité de fuite ou de défaillance doit être éliminée. Ils offrent aux utilisateurs une excellente durée de vie grâce à leur fabrication forgée (absence de porosité).

PRIX
719,00 $  Vendu par lot de 20 / 35,95 $ l'unité

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Taille1 po

Détails du produit

Point d'origineImporter
MatériauAcier inoxydable 304
Quantité par emballage20
Type de raccordementMNPT
Référence fabricant417BH-16
Type de raccordVis à tête hexagonale
MarqueMerit Brass

Conformité et certifications

Conforme à la réglementation sur l'absence de plombOui