Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Merit Brass

Référence :292363

Référence fabricant : 687B-24

Barre en acier inoxydable 316, raccord Union 1-1/2" NPT femelle

Description du produit
Raccord Merit SS 316 en barre, 1-1/2" NPT femelle

Ces raccords forgés en acier inoxydable de classe 1000 de haute qualité sont utilisés dans diverses applications industrielles. Les raccords de classe 1000 sont utilisés dans des conditions de haute pression, en association avec des tuyaux ou des raccords de type « schedule 40 » et « schedule 80 », lorsque toute porosité doit être évitée. Ils sont également utilisés dans des applications critiques où toute possibilité de fuite ou de défaillance doit être éliminée. Ils offrent à l'utilisateur une excellente durée de vie grâce à leur fabrication forgée (absence de porosité).

PRIX
$369.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Taille1-1/2 po

Détails du produit

Point d'origineImporter
MatériauAcier inoxydable 316
Quantité par emballage1
Type de raccordementFNPT
Référence fabricant687B-24
Type de raccordUnion
MarqueMerit Brass

Conformité et certifications

Conforme à la réglementation sur l'absence de plombOui