Chaise de bureau Interion® à dossier en maille avec accoudoirs réglables
Cette chaise de bureau Interion® By Global Industrial , dotée d’un dossier en maille et d’une assise rembourrée en tissu, est idéale pour les bureaux, les salles de réunion, les séminaires et bien plus encore. Sa conception ergonomique, avec un dossier en maille de nylon, épouse les formes du corps pour offrir un confort frais, aéré et un bon maintien. Le dossier à bordure en plastique de 16-1/2"H x 17-3/4"W garantit une grande longévité, tandis que le soutien lombaire intégré offre un confort supplémentaire pour le dos. Le réglage en hauteur du dossier par crans permet d’ajuster facilement la hauteur du dossier sur une plage de 1-1/2 pouces. L’assise carrée de 18-1/2" recouverte de tissu est dotée d’un rembourrage confortable de 3-3/4" d’épaisseur et est revêtue d’un tissu acrylique résistant et durable pour un aspect esthétique. La forme en cascade de l’assise contribue à réduire la pression sur les genoux et favorise une bonne circulation sanguine. Le dossier profilé offre un soutien lombaire et favorise une posture correcte. Réglage de la hauteur d’assise de 18" à 23-1/4". Les accoudoirs en T réglables en hauteur permettent d’aligner correctement les bras et les poignets pour les tâches de saisie de données. Les accoudoirs sont également réglables latéralement. Le piètement à cinq branches en polypropylène, équipé de roulettes doubles de 2" adaptées à la moquette, assure une grande mobilité. Montage facile. Garantie limitée de 2 ans.
Conforme aux normes BIFMA ou les dépasse.
Dimensions hors tout : 24" de largeur x 24" de profondeur x 38-3/4" de hauteur
Interion par Global Industrial
Référence :WB277436
Fauteuil de bureau Interion® à dossier moyen et accoudoirs réglables, noir, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$285.95
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 275 lb |
| Largeur du siège | 18-1/2 po |
| Profondeur d'assise | 18-1/2 po |
| Hauteur du siège | 18 - 23- 1 /4 po |
| Hauteur minimale de l'assise | 18 po |
| Hauteur maximale du siège | 23-1/4 po |
| Base | Base 5 étoiles |
| Largeur du dos | 17-3/4 po |
| Hauteur du dossier | 16-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Gamme de couleurs de montures | Argent |
| Type à inclinaison | Pas d'inclinaison |
| Empilable | Non |
| Type de bras | Réglable |
| Référence fabricant | 277436 |
| Collection | Traditionnel |
| Marque | Interion par Global Industrial |
| Type | Chaise de bureau |
| Couleur | Noir |
| Série | Interion |
| Roulettes | Oui |
| Nombre de places | 1 |
| Gamme de couleurs des sièges | Noir |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Chaise de bureau en résille |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Type de dos | Dossier mi-haut |
| Matériau des sièges | Tissu |
Garantie
| Garantie | 2 ans |