✓ Capacité de charge de 350 lb
✓ Accoudoirs rembourrés pour un confort accru
✓ Repose-pieds soulageant la pression sur le dos et les jambes
Assurez le confort de vos employés grâce au tabouret de bureau à dossier haut en maille Interion®. Doté d’un soutien lombaire intégré pour réduire les tensions au niveau du dos et de la nuque, ainsi que d’un repose-pieds offrant stabilité et soutien, ce tabouret est idéal pour les bureaux d’entreprise et divers autres espaces de travail. Le dossier en résille offre une bonne aération et l'assise en tissu de 3" d'épaisseur est profilée pour plus de confort. Le mécanisme pneumatique de l'assise permet de régler la hauteur de 24" à 30", tandis que les accoudoirs rembourrés sont réglables, permettant à l'utilisateur de trouver l'angle de confort idéal pour taper au clavier. Certifié CAL 117 et BIFMA. Garantie limitée d'un an.
Interion par Global Industrial
Référence :WB695548
Tabouret de bureau Interion® à dossier en résille, rouge
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 350 lb |
| Largeur du siège | 20-1/2 po |
| Profondeur d'assise | 19-1/2 po |
| Hauteur du siège | 24 - 30 po |
| Hauteur minimale de l'assise | 24 po |
| Hauteur maximale du siège | 30 po |
| Base | Base 5 étoiles |
| Type de réglage en hauteur | Pneumatique |
| Largeur du dos | 21 po |
| Hauteur du dossier | 26-1/2 po |
Détails du produit
| Gamme de couleurs de montures | Noir |
| Type à inclinaison | Pas d'inclinaison |
| Antimicrobien | Non |
| Type de bras | Réglable |
| Référence fabricant | 695548 |
| Collection | Moderne |
| Marque | Interion par Global Industrial |
| Type | Tabouret de travail |
| Couleur | Rouge |
| Série | Interion |
| Mobile ou fixe | Mobile |
| Repose-pieds inclus | Oui |
| Gamme de couleurs des sièges | Rouge |
| Roulettes incluses | Oui |
| Description | Tabouret de bureau à dossier en maille |
| Matériau du cadre | Acier |
| Type de dos | Dossier haut |
| Matériau des sièges | Tissu |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | BIFMA |
| Certifié CAL 117 | Oui |