Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB262082SBK

Global Industrial Ensemble table et chaises de café en maille, rond de 122 cm (48 po), 4 chaises sans accoudoirs, noir

Description du produit
✓ Construction en acier de qualité commerciale avec finition en peinture poudre noire
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation extérieure durable
✓ La table ronde de 48 pouces avec plateau en maille et les chaises sans accoudoirs sont conçues pour empêcher l'accumulation d'eau.

Fabriqué en acier de qualité industrielle avec une finition en peinture poudre noire riche en zinc, le Global Industrial L'ensemble table et chaises de café en maille est spécialement conçu pour les repas et les moments de détente en extérieur. Idéal pour les cafés, restaurants, salons, terrasses et autres espaces extérieurs, cet ensemble comprend une table ronde en maille de 122 cm et quatre chaises assorties, conçues pour empêcher l'accumulation d'eau, de saletés et de pollen. Garantie limitée de 3 ans.

  • L'ouverture de 2 pouces accepte les parasols dont le diamètre du mât ne dépasse pas 1-1/2 pouce.
  • Conçu pour une maintenance ultra-faible et fiable
  • Les chaises s'empilent pour un rangement facile.
  • Capacité de charge de la table : 200 lb .
  • Capacité de charge de la chaise : 250 lb .
  • Dimensions de l'assise : 45,1 cm (L) x 38,1 cm (P) x 42,5 cm (H)
  • PRIX
    $1,409.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids40.5 lb
    Largeur du siège17-3/4 po
    Profondeur d'assise18 po
    Hauteur du siège16-3/4 po
    Largeur de la table48 po
    Hauteur de la table29 po
    Longueur de la table48 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperEnsemble de salle à manger
    Nombre de pièces5
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Coussin inclusNon
    Nombre de places4
    Matériau de la structure de la chaiseAcier
    Matériau du plateau de tableTreillis d'acier
    Matériau du cadreAcier
    Type de brassans bras
    Référence fabricant262082SBK
    Matériau du siègeTreillis d'acier
    CollectionCollection de treillis d'acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 année