Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB695523

Chaise de bureau Interion® en maille, dossier haut et accoudoirs réglables, tissu, gris

Description du produit
✓ Hauteur, accoudoirs et angles d'assise et de dossier réglables
✓ Le dos en maille aérée réduit la transpiration
✓ Capacité de charge de 125 kg

Ce fauteuil de bureau Interion® en maille noire et grise, avec dossier haut et accoudoirs réglables, est conçu pour offrir un confort optimal dans tous les environnements de bureau. Il est doté d'un soutien lombaire intégré qui réduit les douleurs et les tensions musculaires, d'une assise rembourrée en tissu gris de 8,9 cm d'épaisseur et d'un piètement à 5 roulettes assurant une stabilité parfaite, même en mouvement ou en position inclinée. Certifié BIFMA. Garantie limitée de 2 ans.

  • Hauteur d'assise réglable de 17-1/4" à 21".
  • Les accoudoirs se règlent en hauteur jusqu'à 7,6 cm pour un confort optimal.
  • Réglage pneumatique de la hauteur du siège
  • Réglages de l'inclinaison du dossier et du siège
  • Les roulettes pivotantes à double roue facilitent le déplacement
  • Dimensions du siège : 51 cm (largeur) x 47 cm (profondeur)
  • Dimensions du dos : 19-3/4 po (largeur) x 23-1/2 po (hauteur)
  • Assemblage requis
  • PRIX
    $349.95

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Capacité de charge275 lb
    Largeur du siège20 po
    Profondeur d'assise18-1/2 po
    Hauteur du siège4 - 21 po
    Hauteur minimale du siège17-1/4 po
    Hauteur maximale du siège21 po
    BaseBase 5 étoiles
    Largeur du dos19-3/4 po
    Hauteur du dos23-1/2 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Famille de couleurs de cadreNoir
    Type inclinableSiège et dossier indépendants
    empilablesNon
    Type de brasRéglable
    Référence fabricant695523
    CollectionTraditionnel
    MarqueInterion par Global Industrial
    TaperChaise de bureau
    CouleurGris
    SérieInterion
    RoulettesOui
    Nombre de places1
    Famille de couleurs de siègesGris
    Quantité par paquet1
    DescriptionChaise de bureau en maille
    Matériau du cadrePlastique
    Type de dosHaut dos
    Matériau du siègeTissu

    Garantie

    Garantie2 année

    Conformité et certifications

    CertificationsBIFMA