Prix : 289,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Le design élégant et minimal s’intègre bien dans n’importe quel environnement de bureau.
✓ Construit pour respecter ou dépasser les normes ANSI et BIFMA.
✓ La base à cinq pattes offre un soutien suffisant.
Améliorez votre bureau à domicile ou votre espace de travail avec la chaise de travail interion® Mesh avec siège en tissu. Rembourrée dans un tissu frais qui vous garde à l’aise tout au long de la journée de travail et équipée de roulettes robustes pour supporter jusqu’à 300 lb, cette chaise est à la fois économique et construite pour durer. Certifié CAL117 et GREENGUARD. Garantie limitée de 3 ans.
Certains assemblage requis.
Type de bras: Fixe.
Type de dos: Mi-dos.
✓ Le design élégant et minimal s’intègre bien dans n’importe quel environnement de bureau.
✓ Construit pour respecter ou dépasser les normes ANSI et BIFMA.
✓ La base à cinq pattes offre un soutien suffisant.
Améliorez votre bureau à domicile ou votre espace de travail avec la chaise de travail interion® Mesh avec siège en tissu. Rembourrée dans un tissu frais qui vous garde à l’aise tout au long de la journée de travail et équipée de roulettes robustes pour supporter jusqu’à 300 lb, cette chaise est à la fois économique et construite pour durer. Certifié CAL117 et GREENGUARD. Garantie limitée de 3 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur minimale du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Diamètre de la base 25 in (63,5 cm)
- Hauteur du dos 21-1/2 po (54,61 cm)
- Épaisseur du siège 3-1/4 po (8,26 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18-1/2 - 22-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 22-1/4 po (56,52 cm)
- Largeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur du siège 18-1/2 - 22-1/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Moderne
- Description Mesh Back Home Office Chaise
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Blanc
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695941
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
379,95 $
Chaise de jeu Interion®, antimicrobienne, dossier haut, noir / gris
Article nº : 695853GY
Pas encore évalué
429,95 $
Interion® Chaise de travail en maille avec siège en tissu, noir avec cadre blanc
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires