Souvent achetés ensemble
Prix : 365,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Roulettes en nylon robustes de 50 mm.
✓ Accoudoirs réglables en hauteur, y compris un mécanisme synchro de hauteur et d’inclinaison avec curseur de siège.
✓ Le curseur du siège fait glisser le siège à l’avant et à l’extérieur, ajoutant ainsi de l’espace supplémentaire pour les jambes.
Besoin d’une chaise réglable à n’importe quel poste de travail, cabine ou espace de bureau? La chaise de travail interion® Mesh avec curseur de siège offre un bon équilibre entre le soutien du dos et l’espace pour les jambes. Les différents niveaux de réglage de la hauteur permettent aux utilisateurs de maintenir la pression sur les genoux pendant de longues heures d’assise. Les roulettes à roues permettent de bien glisser et de bien rouler sur les surfaces de moquette industrielle. Cette chaise dispose d’un élévateur à gaz de classe 3 avec une base en nylon robuste. Idéal pour 8-10 heures d’utilisation. La finition Ocean Blue constitue un choix élégant unique.
La chaise est conçue pour supporter jusqu’à 300 lb de poids.
Hauteur d’assise minimale: 17-3/4 ».
Hauteur maximale du siège: 21-3/4 ».
Dimensions du siège: 20 « P x 20"L.
Maille de qualité commerciale sur le dos et tissu de qualité commerciale sur le coussin d’assise.
✓ Roulettes en nylon robustes de 50 mm.
✓ Accoudoirs réglables en hauteur, y compris un mécanisme synchro de hauteur et d’inclinaison avec curseur de siège.
✓ Le curseur du siège fait glisser le siège à l’avant et à l’extérieur, ajoutant ainsi de l’espace supplémentaire pour les jambes.
Besoin d’une chaise réglable à n’importe quel poste de travail, cabine ou espace de bureau? La chaise de travail interion® Mesh avec curseur de siège offre un bon équilibre entre le soutien du dos et l’espace pour les jambes. Les différents niveaux de réglage de la hauteur permettent aux utilisateurs de maintenir la pression sur les genoux pendant de longues heures d’assise. Les roulettes à roues permettent de bien glisser et de bien rouler sur les surfaces de moquette industrielle. Cette chaise dispose d’un élévateur à gaz de classe 3 avec une base en nylon robuste. Idéal pour 8-10 heures d’utilisation. La finition Ocean Blue constitue un choix élégant unique.
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 19 in (48,26 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-3/4 po (45,09 cm)
- Diamètre de la base 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur du dos 22-1/2 po (57,15 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-3/4 - 21-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 21-3/4 po (55,25 cm)
- Épaisseur du coussin 2-3/4 po (6,99 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 17-3/4 - 21-3/4 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Collection Moderne
- Description Chaise maille avec Seat Slider
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695935BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
- Certifications BIFMA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
631,00 $
Interion® Chaise de travail en maille avec curseur de siège, tissu, bleu océan
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires