Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Porte d’accès encastré universel (acier) pour murs & plafonds. Conçu pour être installé dans tous types de surfaces RAS. Le panneau de porte à bride dessiné a bords arrondis pour la sécurité & un aspect architectural agréable. Le cadre est dessiné comme une seule pièce, qui fournit l’excellente résistance. En tôle d’acier galvanisé & recouvertes d’un blanc cuit au four sur la peinture en poudre polyester, cette porte se produira bien dans des applications hautement corrosifs & extérieures. 2 loquets. Finition blanche. 26-1/4" W x 26-1/4" H bride Dimensions extérieures. 24-1/8" W x 1-5/16 « D x 24-1/8 » H retourner les Dimensions de la bride.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 24-3/8 X 24-3/8 po
- Hauteur totale du cadre 26-1/4 po (66,68 cm)
- Profondeur d’ouverture 1-5/16 po (3,33 cm)
- Largeur d’ouverture 24-1/8 po (61,28 cm)
- Hauteur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Largeur de la porte 24 in (60,96 cm)
- Hauteur d’ouverture 24-1/8 po (61,28 cm)
- Largeur totale du cadre 26-1/4 po (66,68 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 2
- Marque Acudor
- Matériau Acier galvanisé
- Couleur Blanc
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SHANE
Date de : Février 04, 2021
-
Reviewer : Kirk
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette porte était exactement ce que nous avions besoin. Très bonne qualité -
Reviewer : Bozz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
exactement ce que je cherchais. bien fait, facile à installer. Il a été expédié à l’instant ; Je l’ai reçu dans les 3 jours de la commande. -
Reviewer : Peintre
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Article reçu rapidement et en excellent état. J’achèterai à nouveau de ce fournisseur. Recommande fortement. -
Reviewer : L.O.R.D
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Assez explicite.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le calibre de la porte et le cadre ?
Question posée par : Donald, 03, 2016 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Donald, la porte et le cadre sont les deux calibre 18. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Portillon métallique - 24 x 24
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires