Prix : 4 569,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Besoin d’une scie compacte capable de gérer une variété de tâches? Vous pouvez utiliser cette machine comme scie à ruban horizontale pour les coupures générales ou comme scie à ruban verticale pour une découpe de forme précise.
Appelez le 920-684-4990 pour plus d’informations sur cette scie à ruban en métal à vendre.
- Le moteur de 1 ch fonctionne sur une alimentation monophasée de 120 volts, vous pouvez donc l’utiliser presque n’importe où.
- Capacité de coupe de 7 » OD rond et 7' x 10,25 » rectangle à 90°.
- Mitres jusqu’à 45°; il suffit de desserrer l’étau et de le faire pivoter à l’angle approprié.
- La tête et l’arc de scie en fonte minimisent les vibrations, assurant des coupes propres et précises.
- Vous pouvez actionner la scie en position horizontale ou verticale (il suffit de soulever la proue et de la verrouiller en place).
- Les guides de lame réglables fixés à la tête de scie, avec 8 roulements à billes scellés, aident à aligner la lame et à augmenter sa durée de vie.
- La tête et l’arc sont fabriqués à partir de fonte lourde, usinés avec précision selon des tolérances rigoureuses, en maintenant un alignement approprié pendant le processus de coupe.
- Le cadre en tôle d’acier électro-soudé rend la machine suffisamment robuste et solide pour couper à sa capacité maximale sans problème.
- Se déplace sur roues pour la portabilité.
- Comprend une brosse d’élimination des copeaux et un système de refroidissement par inondation pour assurer le bon fonctionnement de la scie pendant de nombreuses années.
- Nous soutenons cette scie à ruban de découpe de métal portable avec une garantie de pièces de 1 ans.
- Livré avec un support technique à vie par téléphone. Appelez un représentant Baileigh pour obtenir des conseils de dépannage ou de projet chaque fois que vous avez besoin d’aide.
- Nous gardons généralement des pièces de rechange en stock pour des livraisons rapides.
Appelez le 920-684-4990 pour plus d’informations sur cette scie à ruban en métal à vendre.
Poids &Dimensions
- Hauteur du lit 23 in (58,42 cm)
- Largeur de lame 0,75 po (1,91 cm)
- Rectangle à 90° 7 x 10,23 po
- Capacité de coupe 7 x 12 po
- Ronde à 90° 7 in (17,78 cm)
- Ronde à 45° 4,33 po (11 cm)
- Longueur de la lame 0,75 x.035 x 92,91
- Hauteur de la table de travail 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Mouvement de la tête (degrés) 0 à 45 ° °
- pays Importation
- Tension du moteur 120 V
- Phase 1
- Type Manuelle
- Capacité de coupe rectangulaire 7 » x 10,23 » x 4,72 » x 4,13 »
- Capacité de coupe ronde 7
- Marque Baileigh Industriel
- Puissance moteur 1 HP HP
- Type de lecteur Engins
- Style Horizontal/Vertical
- Vitesse de la lame 125 x 215 x 270 SFPM
- Numéro de référence du fabricant 1001680
- Matériau de la tête Étau
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial Metal Cutting Band Saw, 1 HP, monophasé, 120V, BS-712M
4569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit