Prix : 74,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 74,95 $ ch.
- Achetez 3-5 70,95 $ ch.
- Acheter 6+ 67,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Zircon MultiScanner® m40 Détecteur électronique de métaux portatifs
MetalliScanner® m40 détecte rapidement et facilement le métal dans le bois, les cloisons sèches, les lambris, la tuile, le stuc, le plâtre, le béton et d’autres surfaces non métalliques. It locates ferrous (magnetic) metal up to 4 inches (10 cm) deep and non-ferrous (non-magnetic) metal up to 2 inches (5 cm) deep.The m40 solves the problem of finding studs in lath and plaster walls, that do not contain metal mesh, by finding the pattern of nails that attach the wood lath to the studs. MetalliScanner® m40 trouve la plomberie, conduits, barres d’armature, clous et vis dans vos murs, planchers et plafonds, et est idéal pour la numérisation du bois récupéré pour le métal caché. Le m40 dispose de deux positions de numérisation, chacune avec un écran LED progressif. Comme il s’approche d’un objet métallique, les LED rouges progressivement la lumière de bas en haut. La bobine bleue éclairée supérieure et une tonalité audio indiquent quand une cible métallique est localisée.
Caractéristiques :
MetalliScanner® m40 détecte rapidement et facilement le métal dans le bois, les cloisons sèches, les lambris, la tuile, le stuc, le plâtre, le béton et d’autres surfaces non métalliques. It locates ferrous (magnetic) metal up to 4 inches (10 cm) deep and non-ferrous (non-magnetic) metal up to 2 inches (5 cm) deep.The m40 solves the problem of finding studs in lath and plaster walls, that do not contain metal mesh, by finding the pattern of nails that attach the wood lath to the studs. MetalliScanner® m40 trouve la plomberie, conduits, barres d’armature, clous et vis dans vos murs, planchers et plafonds, et est idéal pour la numérisation du bois récupéré pour le métal caché. Le m40 dispose de deux positions de numérisation, chacune avec un écran LED progressif. Comme il s’approche d’un objet métallique, les LED rouges progressivement la lumière de bas en haut. La bobine bleue éclairée supérieure et une tonalité audio indiquent quand une cible métallique est localisée.
Caractéristiques :
- Détecte les métaux ferreux et non ferreux dans la plupart des surfaces non métalliques
- Les tableaux LED indiquent la force du signal
- La bobine bleue et la tonalité audio indiquent quand la cible métallique est localisée
- Deux positions de numérisation :
- PinPoint Scan localise de petits objets, y compris des vis et des clous
- Wide Scan détecte le métal dans les murs ou le béton
- Idéal pour les murs de lave et de plâtre sans maillage métallique
Poids &Dimensions
- Profondeur 7,65 po (19,43 cm)
- Largeur 4,71 po (11,96 cm)
- Hauteur 0,98 po (2,49 cm)
- Poids 3,9 oz
Détails du produit
- Type de batterie 9-Volt (non inclus)
- Marque Zircon
- Description Détecteur de métaux électroniques portatifs
- Numéro de référence du fabricant 64068
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zircon MultiScanner® m40 Détecteur électronique de métaux portatifs
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit