Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Centre de haute vitesse acier TMX multi-flûte Regular longueur coupe fin Mill. 4 flûte Centre coupe, longueur normale, TMX fin Mill, HSS, diamètre de coupe 13 mm x 1/2" tige de diamètre x 1-1/4" longueur de coupe (LOC) x 3-1/4" longueur hors tout (LHT).
- Fraises en bout coupe Centre TMX flûte 4 ont une épaisseur de noyau accrue offrant plus de solidité et réduit la déformation
- Fraises en bout coupe Centre peuvent plonger
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/2 en
- Diamètre de coupe 13
- Longueur de la coupe 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 3-1/4 po (8,26 cm)
Détails du produit
- Type Coupe du centre
- Nombre de flûtes 4
- Matériau HSS
- Style de fin Carré
- Numéro de référence du fabricant B555278
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Greg
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Importation 4 dents HSS Sq Single fin moulin 13,00 mm Dia 1/2" tige 1-1/4" flûte OAL. 3-1/4"
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit