Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1709 articles dans 13 Catégories

Pour : clausing-atlas-2287-20-head-only-drill-150-2000-rpm-3ph-460v

Affiner vos résultats

Trier les résultats par 

  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
1709 résultats

Vue

29 pc. HSS importation oxyde noir Jobbers percer ensemble

 

69,95 $

 

 

Milwaukee 0299-20 1/2" Magnum Drill, 0-850 tr/min
Milwaukee 0299-20 1/2" Magnum Drill, 0-850 tr/min

Article nº : WBB379900

Pas encore évalué

 

279,95 $

 

 

Makita® XPH10Z 18V LXT Lithium-Ion 1/2 » Cordless Hammer Driver Drill (Tool-Only)

 

209,95 $

 

 

Milwaukee 2904-22 M18 FUEL™ 1/2" Hammer Drill/Driver Kit
Milwaukee 2904-22 M18 FUEL™ 1/2" Hammer Drill/Driver Kit

Article nº : WB534548

Pas encore évalué

 

595,00 $

 

 

Milwaukee M18 de 2606-22CT 1/2" Kit perceuse/visseuse compacte sans fil

 

345,95 $

 

 

Milwaukee 2415-20 M12 3/8 » Right Angle Drill/Driver (Outil uniquement)

 

175,95 $

 

 

Milwaukee 2903-22 M18 FUEL™ 1/2" Foret/Driver Kit w/ 2 batteries XC
Milwaukee 2903-22 M18 FUEL™ 1/2" Foret/Driver Kit w/ 2 batteries XC

Article nº : WBB691509

Pas encore évalué

 

595,00 $

 

 

Milwaukee 2407-22 M12 3/8" Cordless Drill/Driver Kit

 

259,95 $

 

 

Milwaukee 2606-20 M18 1/2" Foreur Driver
Milwaukee 2606-20 M18 1/2" Foreur Driver

Article nº : WBB1953566

Pas encore évalué

 

219,95 $

 

 

DeWALT® XTREME 12V MAX Cordless Drill /Driver Kit, 3/8 », Brushless, Keyless, Li-Ion, 2-Speed

 

279,95 $

 

 

Milwaukee 2902-22 M18™ 1/2" Compact Brushless Drill/Driver Kit
Milwaukee 2902-22 M18™ 1/2" Compact Brushless Drill/Driver Kit

Article nº : WBB1811016

Pas encore évalué

 

539,00 $

 

 

Milwaukee 2607-22CT M18 Compact 1/2" Hammer Drill/Driver Kit
Milwaukee 2607-22CT M18 Compact 1/2" Hammer Drill/Driver Kit

Article nº : WBB1601325

Pas encore évalué

 

429,95 $

 

 

Milwaukee M12 FUEL™ Perceuse/Conducteur d’installation sans fil, 2505-22

 

459,95 $

 

 

BOSCH 12V Max Lithium Ion 3/8" Perceuse/visseuse

 

279,95 $

 

 

DeWALT DCD710S2 12V MAX 3/8" Kit perceuse/visseuse
DeWALT DCD710S2 12V MAX 3/8" Kit perceuse/visseuse

Article nº : WBB435127

Pas encore évalué

 

259,95 $

 

 

DeWALT® 20V MAX Compact Cordless Hammer Drill /Driver Kit, 1/2 », Brushless, Li-Ion, 2-Speed

 

359,95 $

 

 

Milwaukee 0240-20 3/8" 0-2 800 RPM Foret
Milwaukee 0240-20 3/8" 0-2 800 RPM Foret

Article nº : WBB379909

Pas encore évalué

 

165,95 $

 

 

Makita® DA3010F, 3/8 » Angle Drill 4 AMP, 0-2 400 RPM, var. spd., réversible, L.E.D. Light

 

489,95 $

 

 

DeWALT DW235G VSR perceuse de 1/2" 0 à 850 tr/min
DeWALT DW235G VSR perceuse de 1/2" 0 à 850 tr/min

Article nº : WB534210

Pas encore évalué

 

279,95 $

 

 

DeWALT DCD740C1 20V MAX 3/8" Li-ion Kit visseuse-perceuse à Angle droit

 

445,95 $

 

 

BOSCH® Aircraft Drill Bits-Extra Length, 1/4"Dia, 6"L, BLK Oxide, qté par paquet : 5

 

32,50 $

 

Produit vendu en paquets de 5 6,50 $ ch.

BOSCH® Aircraft Drill Bits-Extra Length, 1/16"Dia, 6"L, BLK Oxide, qté par paquet : 5

 

20,10 $

 

Produit vendu en paquets de 5 4,02 $ ch.

Perceuse-visseuse compacte sans fil Ingersoll Rand®, mandrin sans clé 1/2 po, 1800 tr/min

 

345,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant