Prix : 9,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M5 x D80,4 chanfrein conique ISO métriques HSS TMX main Tap, sol, RH, 4 flûtes.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M5
- Taille de robinet M5
- Taille de filetage M5,0 x 0,80 pouces
- Pitch 0,8 po (2,03 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Cône
- Matériau HSS
- Limite D D4
- Numéro de référence du fabricant 5 775-071
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M5 x.80 D4 chanfrein conique ISO métriques HSS importation main Tap, sol, RH, 4 dents
9,1 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit