Prix : 5 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de moteurs à cadre IEC de Baldor-Reliance est disponible de D63 à D315M, stockée en 50 Hz ou 60 Hz. Cela signifie que les moteurs de remplacement 60 Hz sont facilement disponibles chez Baldor-Reliance pour remplacer les moteurs métriques qui ont échoué sur les machines importées. Construction automobile rencontre IP54 et inclut les moteurs avec socle de fixation B3, B5 bride de montage ou du visage B14 montage. Stock de moteurs taille varie de.18 kW à 132 kW. Les applications typiques de ce produit comprend des pompes, des ventilateurs, des convoyeurs, machines outils, réducteurs et tous les autres travaux qui exigent des cadres de la CEI.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîte de dérivation monté F-2
- Norme CEI
- Base rigide
- Pompes, convoyeurs de ventilateurs, machines-outils, réducteurs et autres applications nécessitant des remplacements de Mont base IEC métrique B3
Poids &Dimensions
- Dimension C 23,63 po (60,02 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6309
- CV/kW 15/20
- Plaque signalétique RPM 1770 rpm
- KVA Code H
- kW/HP 15/20
- IP Code 54
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6208
- Tension 208-230/460 V
- Cadre D160L
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Enceinte TEFC
- Efficacité à pleine charge 93
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 25 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EMM2334
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CEI métriques de Baldor-Reliance, EMM2334, 3PH, 208-230/460V 1770 tr/min, 15/20 KW/ch, 60Hz, D160L
5219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit