Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
68 résultats

Vue

Marathon de moteurs automobiles métriques, R367, 71T17FH5408, 1/2-.37HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 71 FR, TEFC

 

695,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R387, 71T17FH5508, 1/2-.37HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 71 FR, TEFC

 

745,00 $

 

 

Leeson moteurs IEC moteur moteur métrique-30HP, 230/460V, 3550/2950 tr/min, IP55, B3, 1,15 SF, 91 eff.

 

6 439,00 $

 

 

Moteur de CEI métriques de Baldor-Reliance, EMM3709, 3PH, 208-230/460V, 3520 tr/min, 5,5/7,5 KW/ch, 60Hz, D132S

 

2 549,00 $

 

 

Marathon Motors Metric Motor, R350A, 250MTFC6586, 50-37HP, 1200RPM, 230/460V, 3PH, 250M FR, TEFC

 

15 525,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R303, 63T34FH5302, 1/3-.25HP, 3600 tr/min, 230/460V, 3PH, 63 FR, TEFC

 

645,00 $

 

 

Marathon Motors Metric Motor, E678, 326TTFS6527, 50HP, 1800RPM, 575V, 3PH, 326T FR, TEFC

 

8 419,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R301, 63T17FH5326, 1/4-.18HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 63 FR, TEFC

 

529,00 $

 

 

Leeson, moteurs DC moteur IEC 0,75kw métriques, 1800 tr/min, 80 D, IP54, 180V, S1, 40C, 1SF, spécial

 

1 449,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R361, 63T17FH5402, 1/4-.18HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 63 FR, TEFC

 

629,00 $

 

 

Marathon Motors Metric Motor, R338A, 180LTFC6588, 20-15HP, 1200RPM, 230/460V, 3PH, 180L FR, TEFC

 

5 449,00 $

 

 

Leeson moteurs IEC moteur métrique moteur-3/3HP, 230/460V, 1175 tr/min, IP55, B3, 1,15 SF, 87,5 eff.

 

2 065,00 $

 

 

MVM3542C moteur Baldor-Reliance, 0,56KW, 1725 RPM, 3PH 60Hz, D80C, 3420 M, TEFC

 

1 059,00 $

 

 

Leeson moteurs IEC 3 phases métriques bride moteur Kit, C-visage (B14), châssis 90, TEFC

 

229,95 $

 

 

Moteur de CEI métriques de Baldor-Reliance, EMM2333, 3PH, 208-230/460V 1765 tr/min, 11/15 KW/ch, 60Hz, D160M

 

4 219,00 $

 

 

Leeson moteurs IEC moteur moteur métrique-40HP, 230/460V, 1775/1470 tr/min, IP55, B3, 1,15 SF, 93 eff.

 

9 745,00 $

 

 

Marathon Motors Metric Motor, E673, 254TTFNA6528, 15HP, 1800RPM, 575V, 3PH, 254T FR, TEFC

 

4 539,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R378A, 90LT17FH6419, 2-1,5HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 90 L FR, TEFC

 

1 255,00 $

 

 

Marathon Motors Metric Motor, R340A, 180MTFC6536, 25-18,5HP, 1800RPM, 230/460V, 3PH, 180M V FR, TEFC

 

5 859,00 $

 

 

Leeson Motors moteur moteur métrique IEC-5,5HP, 230/460V, 3520/2905 tr/min, IP55, B3/B5, 1,15 SF, 87,5 eff.

 

2 395,00 $

 

 

Marathon de moteurs automobiles métriques, R307, 71T17FH5327, 1/2-.37HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 71 FR, TEFC

 

629,00 $

 

 

Leeson Motors moteur moteur métrique IEC-5,5HP, 230/460V, 1740/1450 RPM, IP55, B3, 1,15 SF, 87,5 eff.

 

1 779,00 $

 

 

MVM3461D moteur Baldor-Reliance, 0,37kw, 1725 RPM, 3PH 60Hz, D71D, 3320 M, TEFC, F

 

1 105,00 $

 

 

Moteur de CEI métriques de Baldor-Reliance, EMM3611, 3PH, 208-230/460V, 1760 tr/min, 2,2/3 KW/ch, 60Hz, D100L

 

1 669,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant