Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Marathon de moteurs automobiles métriques, R319A, 90LT17FH6326, 2-1,5HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 90 L FR, TEFC

Produit réel peut différer de l’image affichée

Marathon de moteurs automobiles métriques, R319A, 90LT17FH6326, 2-1,5HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 90 L FR, TEFC

Article nº : WBB870542

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 169,00 $

Quantité

Ligne de marathon de métrique Dimension Motors sont conçus dans des cadres de la CEI de D63 grâce à D200L. Les moteurs sont disponibles sur stock en 50 ou 60 Hz. Cela signifie que les moteurs de remplacement 60 Hz sont facilement disponibles de Marathon pour remplacer les moteurs métriques.

Poids &Dimensions

  • Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
  • Poids 43,8 
  • Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205

Détails du produit

  • 60 Hertz kW 1,49 kW
  • Emplacement de montage Rigide
  • Extrémité d’entraînement du roulement 6205
  • 50 Hertz Kilowatts 1,49 kW
  • 50 Hertz FLE 85,5 FLE
  • Plaque signalétique RPM 1800 rpm
  • Température ambiante 40 ° C
  • KVA Code K
  • IP Code 55
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation F
  • Hertz 50 SF 1,15 
  • Puissance de 50 Hertz 2 HP
  • Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
  • Tension 230/460 V
  • Cadre 90L
  • Facteur de service 1,15 
  • Puissances en chevaux 2 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • Devoir Continue
  • Orientation Horizontal
  • Enceinte TEFC
  • Phase 3
  • Type de démarrage Ligne ou onduleur
  • Hertz 50 tr/min 1500 rpm
  • Efficacité à pleine charge 87,5 
  • Marque Marathon Motors
  • Ampères à pleine charge 5,4/2,7 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
  • Moteur RPM 50 Hertz 1500 rpm
  • hertz 60/50 Hz
  • Numéro de référence du fabricant R319A
  • Ampères pleine charge 50 Hertz 6,4/3,2 FLA
  • Hertz 50 tension 200/400 V

Conformité et certifications

  • CE approuvé Y
  • Conception NEMA B
  • Certifié CSA Y
  • UL Construction reconnue
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
Marathon de moteurs automobiles métriques, R319A, 90LT17FH6326, 2-1,5HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 90 L FR, TEFC

Marathon de moteurs automobiles métriques, R319A, 90LT17FH6326, 2-1,5HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 90 L FR, TEFC

Article nº : WBB870542