Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de marathon de métrique Dimension Motors sont conçus dans des cadres de la CEI de D63 grâce à D200L. Les moteurs sont disponibles sur stock en 50 ou 60 Hz. Cela signifie que les moteurs de remplacement 60 Hz sont facilement disponibles de Marathon pour remplacer les moteurs métriques.
Poids &Dimensions
- Poids 17
Détails du produit
- 60 Hertz kW 0,37 kW
- Emplacement de montage Bride FF rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement Ball
- 50 Hertz Kilowatts 0,37 kW
- Plaque signalétique RPM 1800 rpm
- Hertz 50 SF 1,15
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Puissance de 50 Hertz 1/2 HP
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement Ball
- Cadre 71
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Type de démarrage Ligne ou onduleur
- Hertz 50 tr/min 1500 rpm
- Efficacité à pleine charge 74 %
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 1,8/0,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- Numéro de référence du fabricant R387
- Ampères pleine charge 50 Hertz 1,8/0,9 FLA
- Hertz 50 tension 200/400 V
Conformité et certifications
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
- CE approuvé y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Marathon de moteurs automobiles métriques, R387, 71T17FH5508, 1/2-.37HP, 1800 tr/min, 230/460V, 3PH, 71 FR, TEFC
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit